CHAINFLEX Strømkabel, 41 maks ampere


filtre
Jakkefarge: Svart , Maks. Forsterkere: 41 , Maks. Spenning: 1000V , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Ledningsstørrelse: 12AWG
StilModellTrådfargeLedermaterialeJakke materialeNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
CF30-40-04
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulBare kobberPVC0.47 "4uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten23 grader til 158 grader F104NOK
B
CF31-40-04
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulBare kobberPVC0.55 "4SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten23 grader til 158 grader F176NOK
A
CF30-40-04-100
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.47 "4uskjermet100ft.23 grader til 158 grader F7 161 NOK
A
CF30-40-04-25
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.47 "4uskjermet25ft.23 grader til 158 grader F1 532 NOK
B
CF31-40-04-25
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.55 "4Skjermet25ft.23 grader til 158 grader F2 558 NOK
B
CF31-40-04-100
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.55 "4Skjermet100ft.23 grader til 158 grader F9 727 NOK
C
CF310-40-01-1
KobberKobberTPE0.26 "1Skjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F60NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?