Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF30-40-04 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AC3JUL 2TZG2

CHAINFLEX CF30-40-04 Kontinuerlig bøyende strømkabel 41a 1000v

På lager
Vare: AC3JUL Modell: CF30-40-04Kryssreferanse: 2TZG2
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel strømkabel
LedermaterialeBare kobber
JakkefargeSvart
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker41
Maks. Spenning1000V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.47 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetuskjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse12AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5445
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTrådfargeLedermaterialeJakke materialeNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdeTemp. OmrådePris
CHAINFLEX CF310-40-01-1 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AB7UPG 24C153 CF310-40-01-1KobberKobberTPE0.26 "1Skjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F54NOK
CHAINFLEX CF31-40-04 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AC3JUR 2TZG7 CF31-40-04Svart med hvite tall + (1) grønn / gulBare kobberPVC0.55 "4SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten23 grader til 158 grader F159NOK
CHAINFLEX CF30-40-04-25 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AC3JYQ 2TZV9 CF30-40-04-25Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.47 "4uskjermet25ft.23 grader til 158 grader F1 765 NOK
CHAINFLEX CF31-40-04-25 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AC3JYW 2TZW5 CF31-40-04-25Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.55 "4Skjermet25ft.23 grader til 158 grader F2 947 NOK
CHAINFLEX CF30-40-04-100 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AC3UNT 2WGV1 CF30-40-04-100Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.47 "4uskjermet100ft.23 grader til 158 grader F8 250 NOK
CHAINFLEX CF31-40-04-100 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AC3UNY 2WGV6 CF31-40-04-100Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.55 "4Skjermet100ft.23 grader til 158 grader F11 207 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF30-40-04 Kontinuerlig bøyende strømkabel 41a 1000v
93NOK / enhet