CHAINFLEX CF31-40-04-100 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AC3UNY 2WGV6

CHAINFLEX CF31-40-04-100 Kontinuerlig bøyende strømkabel 41a 1000v

På lager
Vare: AC3UNY Modell: CF31-40-04-100Kryssreferanse: 2WGV6

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 207 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel strømkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeSvart
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker41
Maks. Spenning1000V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.55 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde100ft.
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse12AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.7395
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)46.48
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTrådfargeLedermaterialeJakke materialeNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdeTemp. OmrådePris
CHAINFLEX CF310-40-01-1 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AB7UPG 24C153 CF310-40-01-1KobberKobberTPE0.26 "1Skjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F54NOK
CHAINFLEX CF30-40-04 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AC3JUL 2TZG2 CF30-40-04Svart med hvite tall + (1) grønn / gulBare kobberPVC0.47 "4uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten23 grader til 158 grader F93NOK
CHAINFLEX CF31-40-04 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AC3JUR 2TZG7 CF31-40-04Svart med hvite tall + (1) grønn / gulBare kobberPVC0.55 "4SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten23 grader til 158 grader F159NOK
CHAINFLEX CF30-40-04-25 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AC3JYQ 2TZV9 CF30-40-04-25Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.47 "4uskjermet25ft.23 grader til 158 grader F1 765 NOK
CHAINFLEX CF31-40-04-25 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AC3JYW 2TZW5 CF31-40-04-25Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.55 "4Skjermet25ft.23 grader til 158 grader F2 947 NOK
CHAINFLEX CF30-40-04-100 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AC3UNT 2WGV1 CF30-40-04-100Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.47 "4uskjermet100ft.23 grader til 158 grader F8 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF31-40-04-100 Kontinuerlig bøyende strømkabel 41a 1000v
11 207 NOK / enhet