Sammenleggbare håndbiler

filtre

MAGLINER -

Sammenleggbar håndbil

StilModellHjullagerFinishBrettet breddeHjulbreddeHåndtakstypeLastekapasitetMaterialeTotal høydePris (eks. mva)
AFTA19E11LBallPulverlakkert18.5 "1.625 "Kontinuerlig ramme flyt tilbake500 lb.Aluminium / Magnesium49 "6 147NOK
BSTK8AA1Dobbeltspor, presisjonAluminum17 "1.5 "Kontinuerlig rammesløyfe200 lb.Aluminum73 "6 818NOK
WESCO -

Lette sammenleggbare lastebiler

Bærbare håndtrucker fra Wesco brukes til å transportere og flytte laster opp til 550 lb. Disse håndtruckene har aluminiumskonstruksjon og kan foldes sammen for bærbarhet eller plassbesparende lagring. De er utstyrt med elastiske stropper for sikring av last og ikke-merkende gummihjul for enkel manøvrering.

StilModellHåndtakets høydeLastekapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A22064624 til 41 "110 lb.Aluminium41 "17.5 "15.5 "1 362NOK
B22064929.5 til 42 "275 lb.Stål42 "19 "19 "2 194NOK
C22061729.5 til 42 "175 lb.Aluminium42 "19 "19 "2 085NOK
D22065034 til 47 "550 lb.Aluminium47 "25.5 "26.5 "4 996NOK
APPROVED VENDOR -

Sammenleggbar håndbil

StilModellHjulbreddeBrettet breddeLastekapasitetMaterialeGenerell dybdeSamlet breddeHjullagerHjuldiameterPris (eks. mva)
A2NXC71"15.5 "175 lb.Aluminium / polypropylen16.25 "15.5 "5"5"1 515NOK
B2NXC81.375 "19.5 "225 lb.Stål, aluminium / polypropylen17.5 "19.5 "7"7"2 111NOK
GRAINGER -

Sammenleggbare håndbiler

StilModellFinishMaterialeHjulmaterialeHjul TypeHjulbreddePris (eks. mva)
A23L326-----1 791NOK
BRMH1-----1 944NOK
C23L331-----1 315NOK
D33882Aluminium / plastAluminumGummiGummi1.5 "2 180NOK
E33892BCuferdigStålPolysolid1.25 "2 307NOK
BOSCH -

Sammenleggbar håndbil 300 lb Stål 41 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
XL-CARTAH9CLK3 463 NOK
WESCO -

Stål Collapse-a håndtrucker, polyolefinhjul, 200 pund kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
210218AG7KCG2 270 NOK
WESCO -

Aluminium Mini Cobra Cabriolet håndtruck, 8" pneumatisk hjul, 500 lbs kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
220615AG7HYL10 679 NOK
WESCO -

Stålhelling og sammenleggbar gaffeltruck, moldongummi, kapasitet på 1000 kg

ModellSakPris (eks. mva)
210479AG7HQB5 090 NOK

Sammenleggbare håndbiler

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Bosch, Grainger, Magliner, Milwaukee og Wesco håndtrucker som er ideelle for transport av last opptil 550 lb med letthet. Wesco Mini Cobra Series håndtrucker er designet for å lette nesefolding for effektiv oppbevaring og har 4" x 1.25" ikke-merkende svingbare hjul for enkel manøvrerbarhet rundt arbeidsplassen. Disse enhetene er utstyrt med innebygde elastiske stropper som hjelper til med å sikre lasten og et vinyldyppet håndtak (på utvalgte modeller) for bedre portabilitet
. Magliner håndtrucker foldes raskt sammen og tar opp 72 % mindre kubikkplass sammenlignet med standard håndtrucker. Disse dukkene med hjul har robust, høystyrke aluminiumskonstruksjon i flykvalitet med tilpasset ekstrudert låsedesign som enkelt kan kobles inn med én hånd. De er videre utstyrt med permanent smurte hjullager for å redusere friksjonstapene og er konstruert for å gi optimal styrke til vektforhold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?