ML KISHIGO Nettingvester med krok og løkke, 4 lommer, oransje


filtre
ANSI-klasse: 2 , ATPV-vurdering: Unrated , Lukketype: Krok og sløyfe , Farge: oransje , Kjønn: Unisex , Materiale: Polyester Mesh , Antall lommer: 0 , Lommer: 4 , Stripefarge: Sølv
StilModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
1084-M
40 "til 42"30 "M162NOK
A
1084 -L
44 "til 46"30 "L161NOK
A
1084-XL
48-50"29 "XL161NOK
A
1084-2X
52 "til 54"28 "2XL161NOK
A
1084-3X
56 "til 58"28 "3XL151NOK
A
1084-4X
60 "til 62"25 "4XL161NOK
A
1084-5X
64 "til 66"27 "5XL161NOK

Nettingvester med krok og løkke, 4 lommer, oransje

Kishigo 1084-seriens høysynte vester er ideelle for økt synlighet og sikkerhet for arbeidere på byggeplasser, veiarbeidssoner, varehus og farlige utendørs arbeidsmiljøer. Disse vestene bidrar til å redusere risikoen for ulykker ved å sikre at arbeiderne er synlige for sine kolleger, utstyrsoperatører og forbipasserende kjøretøy.

Egenskaper

  • De har en polyesterkonstruksjon, som sikrer lang levetid og motstand mot slitasje.
  • Disse vestene har et karakteristisk U-mønster bak design som forbedrer synlighet og estetisk appell.
  • De kommer med justerbart borrelås-lukkesystem for en tettsittende og tilpassbar passform som forblir sikkert festet under arbeidsaktiviteter.
  • Disse vestene har en praktisk mikrofonfane på venstre bryst, som gir et anvist sted for arbeidere å feste mikrofoner eller kommunikasjonsenheter, noe som letter effektiv kommunikasjon på jobben.
  • De er utstyrt med fremtredende sølvreflekterende striper som hovedfarge, noe som sikrer høy synlighet og får dem til å skille seg ut under dårlige lysforhold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?