Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ML KISHIGO 1084-XL High Visibility Vest Klasse 2 Xl Oransje | AF3YVZ 8FY65

ML KISHIGO 1084-XL High Visibility Vest Klasse 2 Xl Oransje

På lager
Vare: AF3YVZ Modell: 1084-XLKryssreferanse: 8FY65

Få tak i det April 26, Fredag
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHigh Visibility Vest
ANSI-klasse2
ATPV-vurderingUnrated
Lukk TypeKrok og sløyfe
FARGEoransje
Passer til bryststørrelse48-50"
KjønnUnisex
Lengde29 "
MaterialePolyester Mesh
Antall lommer0
Antall lommer (innsiden)2
Antall lommer (utenfor)2
Lommer4
StørrelseXL
StripefargeSølv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode6117809540
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris
ML KISHIGO 1084 -L High Visibility Vest Klasse 2 L Oransje | AF3YVY 8FY64 1084 -L44 "til 46"30 "L161NOK
ML KISHIGO 1084-2X High Visibility Vest Klasse 2 2xl Oransje | AF3YWW 8FZ49 1084-2X52 "til 54"28 "2XL161NOK
ML KISHIGO 1084-5X High Visibility Vest Klasse 2 5xl Oransje | AF3YWX 8FZ50 1084-5X64 "til 66"27 "5XL161NOK
ML KISHIGO 1084-4X High Visibility Vest Klasse 2 4xl Oransje | AF4EQN 8TVM3 1084-4X60 "til 62"25 "4XL161NOK
ML KISHIGO 1084-M High Visibility Vest Klasse 2 M Oransje | AF4HZG 8XL54 1084-M40 "til 42"30 "M162NOK
ML KISHIGO 1084-3X High Visibility Vest Klasse 2 3xl Oransje | AF4ZYN 9TM69 1084-3X56 "til 58"28 "3XL151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ML KISHIGO 1084-XL High Visibility Vest Klasse 2 Xl Oransje
161NOK / enhet