REELCRAFT Drivstoffslanger, 50 PSI


filtre
Slangemateriale: Gummi , Maks. Temp.: 150 grader F. , Press: 50 psi
StilModellSluttmontering 1Sluttmontering 2Slange-IDSlangelengdeVektPris (eks. mva)
A
S600451-50
1 "NPT (M)1 "NPT (M)1" 50ft.42 kg6 655 NOK
RFQ
A
S600451-2
1 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ft.1.7 lbs.1 149 NOK
RFQ
A
S600451-35
1 "NPT (M)1 "NPT (M)1" 35ft.30 lbs.6 013 NOK
RFQ
A
S600160-4
3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 35ft.24.5 lbs.3 808 NOK
RFQ

Drivstoffslanger, 50 PSI

Reelcraft lavtrykksslanger brukes til å dispensere bensin, fett, parafin og petroleumsoljer. Disse slangene er laget av fire spiralformede polyestergarnfletter for å motstå slitasje, slitasje og korrosjon, samt gi gode strømningshastigheter. De leveres med beslag installert i begge ender for å koble dem til kompatibelt utstyr.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?