MADISON Lukk On Rise Liquid Level Switch


filtre
Kontakt skjema: SPST , Maks. Spenning: 240 , Bryterfunksjon: Lukk på oppgang
StilModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris (eks. mva)
A
M3827-3NO
Horisontal316 rustfritt stål1 / 8 "392 grader F maks.5.25 "5.12 "316 SS301 517 NOK
A
M3827-2NO
Horisontal316 rustfritt stål1 / 2 "392 grader F maks.5.25 "5.12 "316 SS301 575 NOK
B
M8000-NR
Vertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "polypropylen30217NOK
C
M3326-NR
Vertikalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F maks.1.85 "1.25 "polypropylen15328NOK
D
M3326-NPT-NR
Vertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.1.85 "1.25 "polypropylen15483NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?