MADISON M3326-NPT-NO Væskenivåbryter 1/8 tommer Npt Close On Rise Pp | AE3LRA 5DYC3

MADISON M3326-NPT-NO Væskenivåbryter 1/8 tommers Npt Close On Rise Pp

På lager
Vare: AE3LRA Modell: M3326-NPT-NRKryssreferanse: 5DYC3

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

483NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåbryter
Body Materialpolypropylen
Rørstørrelse1 / 8 "
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblinger22 ga. PTFE-belagt 24 "bly
Flyte Dia.0.58 "
Flyte lengde0.63 "
Flytende materialepolypropylen
Flytespesifikk tyngdekraft0.60
Høyde1.68 "
Maks. Strøm0.12A
Maks. Press50 psi
Maks. Spenning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Område221 grader F maks.
Total lengde1.85 "
Stamlengde1.25 "
Stammaterialepolypropylen
BryterfunksjonLukk på oppgang
Tankens tilkoblingsstørrelse1 / 8 "PT
VA-vurdering15
Bredde0.58 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode9032896060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris
MADISON M3827-2NO Væskenivåbryter 1/2 tomme Npt Close On Rise 316 rustfritt stål | AC4HUR 2ZY21 M3827-2NOHorisontal316 rustfritt stål1 / 2 "392 grader F maks.5.25 "5.12 "316 SS301 575 NOK
MADISON M3827-3NO Væskenivåbryter 1/8 tomme Npt Close On Rise 316 rustfritt stål | AC4HUU 2ZY23 M3827-3NOHorisontal316 rustfritt stål1 / 8 "392 grader F maks.5.25 "5.12 "316 SS301 517 NOK
MADISON M3326-NO Væskenivåbryter 3/8-16 Unc Close On Rise Pp | AE2NBR 4YM30 M3326-NRVertikalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F maks.1.85 "1.25 "polypropylen15328NOK
MADISON M8000-NO Væskenivåbryter 1/8 tomme Npt Close On Rise Pp | AE3LRF 5DYC9 M8000-NRVertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "polypropylen30217NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M3326-NPT-NO Væskenivåbryter 1/8 tommers Npt Close On Rise Pp
483NOK / enhet