Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON M3326-NO Væskenivåbryter 3/8-16 Unc Close On Rise Pp | AE2NBR 4YM30

MADISON M3326-NO Væskenivåbryter 3/8-16 Unc Close On Rise Pp

På lager
Vare: AE2NBR Modell: M3326-NOKryssreferanse: 4YM30
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
328NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåbryter
Body Materialpolypropylen
Rørstørrelse3 / 8-16 "
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblinger22 ga. PTFE-belagt 24 "bly
Flyte Dia.0.58 "
Flyte lengde0.63 "
Flytende materialepolypropylen
Flytespesifikk tyngdekraft0.85
Høyde1.85 "
Maks. Strøm0.12A
Maks. Press50 psi
Maks. Spenning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Område221 grader F maks.
Total lengde1.85 "
Stamlengde1.25 "
Stammaterialepolypropylen
BryterfunksjonLukk på oppgang
Tankens tilkoblingsstørrelse3 / 8-16 UNC
VA-vurdering15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode9032896060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris
MADISON M3827-2NO Væskenivåbryter 1/2 tomme Npt Close On Rise 316 rustfritt stål | AC4HUR 2ZY21 M3827-2NOHorisontal316 rustfritt stål1 / 2 "392 grader F maks.5.25 "5.12 "316 SS301 575 NOK
MADISON M3827-3NO Væskenivåbryter 1/8 tomme Npt Close On Rise 316 rustfritt stål | AC4HUU 2ZY23 M3827-3NOHorisontal316 rustfritt stål1 / 8 "392 grader F maks.5.25 "5.12 "316 SS301 517 NOK
MADISON M3326-NPT-NO Væskenivåbryter 1/8 tommer Npt Close On Rise Pp | AE3LRA 5DYC3 M3326-NPT-NRVertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.1.85 "1.25 "polypropylen15483NOK
MADISON M8000-NO Væskenivåbryter 1/8 tomme Npt Close On Rise Pp | AE3LRF 5DYC9 M8000-NRVertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "polypropylen30217NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M3326-NO Væskenivåbryter 3/8-16 Unc Close On Rise Pp
328NOK / enhet