Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON M3827-2NO Væskenivåbryter 1/2 tomme Npt Close On Rise 316 rustfritt stål | AC4HUR 2ZY21

MADISON M3827-2NO Væskenivåbryter 1/2 tomme Npt Close On Rise 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC4HUR Modell: M3827-2NOKryssreferanse: 2ZY21

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 575 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåbryter
Body Material316 rustfritt stål
Rørstørrelse1 / 2 "
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblinger22 ga. PTFE-belagt 24 "bly
Flyte Dia.1.54 "
Flyte lengde1.00 "
Flytende materiale316 SS
Flytespesifikk tyngdekraft0.60
Maks. Strøm0.28A
Maks. Press50 psi
Maks. Spenning240
MonteringHorisontal
Driftstemp. Område392 grader F maks.
Total lengde5.25 "
Stamlengde5.12 "
Stammateriale316 SS
BryterfunksjonLukk på oppgang
Tankens tilkoblingsstørrelse1 / 2 "PT
VA-vurdering30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris
MADISON M3827-3NO Væskenivåbryter 1/8 tomme Npt Close On Rise 316 rustfritt stål | AC4HUU 2ZY23 M3827-3NOHorisontal316 rustfritt stål1 / 8 "392 grader F maks.5.25 "5.12 "316 SS301 517 NOK
MADISON M3326-NO Væskenivåbryter 3/8-16 Unc Close On Rise Pp | AE2NBR 4YM30 M3326-NRVertikalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F maks.1.85 "1.25 "polypropylen15328NOK
MADISON M3326-NPT-NO Væskenivåbryter 1/8 tommer Npt Close On Rise Pp | AE3LRA 5DYC3 M3326-NPT-NRVertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.1.85 "1.25 "polypropylen15483NOK
MADISON M8000-NO Væskenivåbryter 1/8 tomme Npt Close On Rise Pp | AE3LRF 5DYC9 M8000-NRVertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "polypropylen30217NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M3827-2NO Væskenivåbryter 1/2 tomme Npt Close On Rise 316 rustfritt stål
1 575 NOK / enhet