Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 46580 T-bolt Rustfritt stål 1 / 2-13 x 2 | AC4BYR 2YHZ5

TE-CO 46580 T-bolt rustfritt stål 1/2-13 x 2

På lager
Vare: AC4BYR Modell: 46580Kryssreferanse: 2YHZ5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
354NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-bolt
FinishIngen ferdig
Hodehøyde5 / 16 "
leder Bredde7 / 8 "
Lengde under hodet2"
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessC27
Størrelse1 / 2-13x2
Sporstørrelse1 / 2 "
Strekkfasthet11,300 PSI
tråd Lengde2"
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNC
typenMiddels styrke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHodehøydeleder BreddeLengde under hodetStørrelseStrekkfasthettråd LengdeTrådstørrelsePris
TE-CO 46480 T-bolt rustfritt stål 1 / 2-13 x 1-1 / 2 | AC4BYJ 2YHY6 464805 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/27095 PSI1"1 / 2-13314NOK
TE-CO 46481 T-bolt rustfritt stål 1 / 2-13 x 2 | AC4BYK 2YHY7 464815 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x27095 PSI1.5 "1 / 2-13302NOK
TE-CO 46482 T-bolt, rustfritt stål, 1/2-13 "gjengemål, 2" gjengelengde | AC4BYL 2YHY8 464825 / 16 "7 / 8 "2.5 "1/2-13x2-1/27095 PSI2"1 / 2-13298NOK
TE-CO 46484 T-bolt rustfritt stål 1 / 2-13 x 4 | AC4BYM 2YHZ1 464845 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x47095 PSI2"1 / 2-13305NOK
TE-CO 46485 T-bolt rustfritt stål 1 / 2-13 x 5 | AC4BYN 2YHZ2 464855 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x57095 PSI2"1 / 2-13315NOK
TE-CO 46486 T-bolt Rustfritt stål 1/2-13 x 6 | AC4BYP 2YHZ3 464865 / 16 "7 / 8 "6"1 / 2-13x67095 PSI2"1 / 2-13327NOK
TE-CO 46487 T-bolt rustfritt stål 1 / 2-13 x 8 | AC4BYQ 2YHZ4 464875 / 16 "7 / 8 "8"1 / 2-13x87095 PSI2"1 / 2-13340NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 46580 T-bolt rustfritt stål 1/2-13 x 2
354NOK / enhet