KABELSCHLEPP Varitrak-serien, nylonrør


filtre
Tverrstangsmateriale: nylon , Stil: Tube , Type: Varitrak (R) Nylon Modular
StilModellSløyfelengdeBøy radiusKavitetshøydeAntall lenkerUtenfor breddeHulbreddeHøydeLengdePris (eks. mva)
A
MT0950.173.RDD.1701
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.15 "/ 54.5 mm38.35 "/ 207 mm6.81 "/ 173 mm3.15 "/ 80 mm1"1 486 NOK
B
MT0950.141.RDD.2001
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.15 "/ 54.5 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"1 441 NOK
C
MT1250.199.RDD.2205
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.9 660 NOK
C
MT1250.199.RDD.2605
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.8 633 NOK
D
MT1250.231.RDD.2605
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm1310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft.9 936 NOK
C
MT1250.199.RDD.2601
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"2 446 NOK
E
MT1250.295.RDD.2601
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm1"2 637 NOK
E
MT1250.295.RDD.2605
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm1313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm5ft.9 208 NOK
D
MT1250.231.RDD.2601
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"2 321 NOK
E
MT1250.295.RDD.3005
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm1313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm5ft.9 208 NOK
E
MT1250.295.RDD.3001
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm1"2 637 NOK
C
MT1250.199.RDD.3005
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.8 633 NOK
C
MT1250.199.RDD.3001
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"2 446 NOK

Varitrak-serien, nylonrør

Kabelschlepp Varitrak Series nylonrørkabelbærere brukes til å beskytte og lede kabler, slanger og ledninger, for å sikre sikker og effektiv ruting. De har nylon-tverrstangkonstruksjon for lettvekt og holdbarhet. Disse rørene har hengslede åpninger for enkel ruting og en svingbar design for enkel vinkling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?