Takankere

filtre

MSA -

Takanker

StilModellDybdeBreddePris (eks. mva)
A100164689.25 "6.25 "1 051NOK
B41606812.5 "10.75 "1 135NOK
DBI-SALA -

Takanker

DBI-SALA takforankringer er ideelle for å koble fallsikringssystemer til forankringen festet på flate/hellende betong-, metall- eller tretak i energi-, transport-, bygg- og anleggsindustrien. De skru enten på takflatene eller klemmen over dem for å gi et fallsikringsfestepunkt. De har sinkbelagt stål eller stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og maksimal vektkapasitet på 310 lb. De har et svingbart festepunkt / hengslet D-ring / selvjusterende O-ring festepunkt for å opprettholde styrke og sikre mobilitet.

StilModellDybdeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A21036731 / 4 "25 "Legering, gummi, karbonstål3"2 181NOK
B21036762 / 3 "17 "Stål4"899NOK
C210013310 "21 45 / 64 "Sherardisert stål17 45 / 64 "9 200NOK
CONDOR -

Takanker

StilModellLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A19F39018 "Rustfritt stål2.75 "529NOK
B45J29920.5 "Belagt legeringsstål3"719NOK
GUARDIAN EQUIPMENT -

Takanker

StilModellDybdeLengdeMaterialeVektkapasitetBreddePris (eks. mva)
A004821 / 4 "25 "Metal310 lb.3"820NOK
B004843-5 / 16 "9"Stål310 lb.3"640NOK
C004553 / 4 "10.75 "Metal310 lb.3"517NOK
D003426.5 "20 "Metal310 lb.6.5 "4 467NOK
E00645-M12 "16 "Galvanisert stål420 lb.16 "4 560NOK
F00645-C12 "16 "Galvanisert stål420 lb.16 "4 560NOK
G0025512 "8"Metal310 lb.10 "49 285NOK
H00645-W12 "16 "Galvanisert stål420 lb.16 "4 560NOK
I00657-M18 "16 "Galvanisert metall310 lb.16 "5 623NOK
J0065618 "12 "Galvanisert metall310 lb.12 "5 380NOK
K00657-W18 "16 "Galvanisert metall310 lb.16 "5 623NOK
MILLER BY HONEYWELL -

Takankerstolpe

StilModellDybdeLengdeBreddePris (eks. mva)
AX100108-3 / 5 "18 "15.25 "7 735NOK
BX100008-3 / 5 "18 "15.25 "11 879NOK
AX100118-3 / 5 "22 "15.25 "5 956NOK
BX100018-3 / 5 "22 "15.25 "12 620NOK
CX100319"22 "15.25 "10 279NOK
DX100029-5 / 9 "26 "15 3 / 5 "13 576NOK
MILLER BY HONEYWELL -

Takankere

StilModellDybdeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
ARA30-1 /-7"Stål3.5 "5 374NOK
BRA45 /----1 087NOK
RFQ
CRA25-1 /----877NOK
RFQ
DRA35-1 /----1 818NOK
RFQ
ERA40 /-18 "Rustfritt stål-662NOK
FRA20-1 /8"12 "Stål2"653NOK
GX1003015 "23 "Rustfritt stål16 "9 415NOK
PROTECTA -

Takanker 23-1 / 4 tommers lengde 2 tommer bredde - pakke med 12

ModellSakPris (eks. mva)
2103680AC3NPJ1 489 NOK
GUARDIAN -

D-bolt smidd forankringskontakt 420lb.

ModellSakPris (eks. mva)
00370AG6KKX782NOK
FALLTECH -

Takanker 11 tommer lengde x 11 tommer bredde x 8 tommer dybde 425 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
G7395AAH6YRX4 073 NOK
GUARDIAN -

Truss Boss ankersett 420 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
00420AG6KKW769NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?