GUARDIAN EQUIPMENT Takanker


Guardian takankere er en type fallsikringssystem som gir forankringspunkter for arbeidere som skal utføre oppgaver i høyden på hustak. Disse ankrene er installert på takkonstruksjonen og brukes sammen med personlig fallsikringsutstyr (seler og snorer) for å forhindre fall... og sikre arbeidernes sikkerhet. De tåler belastninger på opptil 430 lb.Les meg

filtre
Farge: Sølv , Strekkstyrke: 5000 lb.
StilModellDybdeLengdeMaterialeVektkapasitetBreddePris (eks. mva)
A
00482
1 / 4 "25 "Metal310 lb.3"820NOK
B
00484
3-5 / 16 "9"Stål310 lb.3"640NOK
C
00455
3 / 4 "10.75 "Metal310 lb.3"517NOK
D
00342
6.5 "20 "Metal310 lb.6.5 "4 467 NOK
E
00645-M
12 "16 "Galvanisert stål420 lb.16 "4 560 NOK
F
00645-C
12 "16 "Galvanisert stål420 lb.16 "4 560 NOK
G
00255
12 "8"Metal310 lb.10 "49 285 NOK
H
00645-W
12 "16 "Galvanisert stål420 lb.16 "4 560 NOK
I
00657-M
18 "16 "Galvanisert metall310 lb.16 "5 623 NOK
J
00656
18 "12 "Galvanisert metall310 lb.12 "5 380 NOK
K
00657-W
18 "16 "Galvanisert metall310 lb.16 "5 623 NOK

Standarder og godkjenninger

  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Er Guardian takankere gjenbrukbare?

Ja, Guardian-takankere er gjenbrukbare og kan avinstalleres fra ett sted og installeres på nytt etter behov.

Er Guardian takankere motstandsdyktige mot værforhold?

Guardian takankre er designet for å tåle eksponering for sollys, regn, snø og temperatursvingninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?