KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2605 Varitrak(r) Nylonrør Bredde 276mm 5 Fot | AB9ARQ 2ARV9

KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2605 Varitrak(r) Nylonrør Bredde 276 mm 5 fot

På lager
Vare: AB9ARQ Modell: MT1250.231.RDD.2605Kryssreferanse: 2ARV9

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius10.24 "/ 260 mm
Kavitetshøyde2.7 "/ 68.5 mm
Hulbredde9.09 "/ 231 mm
Tverrstangsmaterialenylon
RammeoppholdLokk av nylon helt lukket
Høyde3.78 "/ 96 mm
Lengde5ft.
Link til Link Pitch4.92 "/ 125 mm
Sløyfehøyde24.25 "/ 616 mm
Sløyfelengde42.01 "/ 1067 mm
Antall lenker13
Utenfor bredde10.87 "/ 276 mm
StilTube
typenVaritrak (R) Nylon Modular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.025
Skipets høyde (cm)9.6
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)27.58
HS kode3926906090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSløyfelengdeBøy radiusKavitetshøydeAntall lenkerUtenfor breddeHulbreddeHøydeLengdePris
KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2601 Varitrak(r) Nylonrør Bredde 276mm 1 Fot | AB4ALA 1WKL9 MT1250.231.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"2 674 NOK
KABELSCHLEPP MT0950.173.RDD.1701 Varitrak(r) Nylonrør Bredde 207mm 1 fot | AB9AQX 2ARU1 MT0950.173.RDD.170128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.15 "/ 54.5 mm38.35 "/ 207 mm6.81 "/ 173 mm3.15 "/ 80 mm1"1 712 NOK
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2601 Varitrak(r) Nylonrør Bredde 2445mm 1 Fot | AB9ARE 2ARU8 MT1250.199.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"2 912 NOK
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3001 Varitrak(r) Nylonrør Bredde 2445mm 1 Fot | AB9ARF 2ARU9 MT1250.199.RDD.300146.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"2 762 NOK
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2205 Varitrak(r) Nylonrør Bredde 244mm 5 Fot | AB9ARL 2ARV5 MT1250.199.RDD.220537.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.11 130 NOK
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2605 Varitrak(r) Nylonrør Bredde 244mm 5 Fot | AB9ARM 2ARV6 MT1250.199.RDD.260542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.9 265 NOK
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3005 Varitrak(r) Nylonrør Bredde 244mm 5 Fot | AB9ARN 2ARV7 MT1250.199.RDD.300546.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.9 265 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2605 Varitrak(r) Nylonrør Bredde 276 mm 5 fot
11 448 NOK / enhet