PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0300 Id


filtre
Farge: Korall , Inside Dia. Toleranse: +0.015 " , Materiale: PVC , Utenfor Dia. Toleranse: +/- 0.005 " , Rockwell hardhet: Ikke rangert , Temp. Område: -10 til 155 grader , Strekkstyrke: 6600 psi , Tykkelse: 0.762mm , Tykkelsestoleranse: +/- 0.0015 "
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
44727
0.500 "0.75 "384NOK
B
44741
0.625 "1"357NOK
A
44755
0.750 "1.125 "397NOK
A
44769
0.875 "1.375 "368NOK
A
44783
1.000 "1.5 "341NOK
A
44811
1.25 "1.75 "365NOK
B
44853
1.75 "2.75 "380NOK
B
44797
1.125 "1.625 "347NOK
B
44825
1.375 "1.875 "362NOK
A
44839
1.500 "2.125 "392NOK
A
44867
2"2.75 "388NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?