Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 44811 Arbor Shim 0.0300 x 1 1/4 Id - Pakke med 10 | AE3ZMH 5GY44

PRECISION BRAND 44811 Arbor Shim 0.0300 x 1 1/4 Id - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3ZMH Modell: 44811Kryssref: 5GY44
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
392NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
FARGEKorall
Inne i Dia.1.25 "
Inne i Dia. Toleranse+0.015 "
MaterialePVC
Utenfor Dia.1.75 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. Område-10 til 155 grader
Strekkfasthet6600 psi
Tykkelse0.762mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
PRESISJON MERKEVARE 44727 Arbor Shim 0.0300 x 1/2 Id Coral - Pakke med 10 | AE3YEC 5GU50 447270.500 "0.75 "394NOK
PRESISION MERKEVARE 44741 Arbor Shim 0.0300 x 5/8 Id Coral - Pakke med 10 | AE3YET 5GU64 447410.625 "1"382NOK
PRESISJON MERKEVARE 44755 Arbor Shim 0.0300 x 3/4 Id Coral - Pakke med 10 | AE3YFH 5GU78 447550.750 "1.125 "408NOK
PRESISJON MERKEVARE 44769 Arbor Shim 0.0300 x 7/8 Id Coral - Pakke med 10 | AE3YFY 5GU92 447690.875 "1.375 "389NOK
PRESISJON MERKEVARE 44783 Arbor Shim 0.0300 x 1 Id Coral - Pakke med 10 | AE3ZLC 5GY16 447831.000 "1.5 "374NOK
PRESISJON MERKEVARE 44797 Arbor Shim 0.0300 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3ZLT 5GY30 447971.125 "1.625 "388NOK
PRESISJON MERKEVARE 44825 Arbor Shim 0.0300 x 1 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3ZMY 5GY58 448251.375 "1.875 "376NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 44811 Arbor Shim 0.0300 x 1 1/4 Id - Pakke med 10
392NOK / enhet