EATON Danfoss FCV7-10-serien strømningskontrollventiler


Eaton Danfoss FCV7-10-seriens strømningskontrollventiler er ideelle for renovasjonsbiler, hogstmaskiner og industrielle applikasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
02-113007
943NOK
RFQ
B
02-171935
691NOK
RFQ
C
02-112996
682NOK
RFQ
B
02-113043
582NOK
RFQ
B
02-113001
582NOK
RFQ
A
02-153237
635NOK
RFQ
A
02-113002
762NOK
RFQ
C
02-163235
767NOK
RFQ
C
02-163242
682NOK
RFQ
A
02-113005
762NOK
RFQ
C
02-113008
863NOK
RFQ
B
02-163017
582NOK
RFQ
B
02-113019
484NOK
RFQ
B
02-113004
484NOK
RFQ
B
02-113006
635NOK
RFQ
A
02-162829
762NOK
RFQ
B
02-163233
909NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Væsken i disse ventilene strømmer direkte mellom port 1 og 2 og port 3 og 4 i én posisjon.
  • Strømmen blir deretter rettet mellom portene 1 og 4 og portene 3 til 2 ved å vri operatøren 90 grader.
  • Portene 2 og 4 blir blokkert mens portene 1 og 3 kobles til under overgangen.

Egenskaper

  • De har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og Buna-N-tetninger for å motstå vann og olje.
  • Disse strømningskontrollventilene overholder ISO-renshetskoden 18/16/13 mikron for å fjerne forurensning.
  • Disse Vickers-enhetene kan justeres gjennom en skrue og kan produsere dreiemoment inn i et hulrom på 47 - 54 Nm.
  • Utvalgte modeller har et aluminiumshus for å motstå korrosjon og ekstreme temperaturer.

Kompatible tilbehør

  • Eaton 889632 reservedelstetningssett: Dette tetningssettet er utstyrt med Buna-N-tetninger for å erstatte utslitte eller skadede tetninger i disse ventilene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturområdet til disse strømningsreguleringsventilene?

-40 til 120 grader C.

Hvilke væsker er kompatible med disse strømningsreguleringsventilene?

Generelle væsker som samsvarer med MIL-H-5606, SAE 10 og SAE 20 standarder er kompatible med Eaton Danfoss FCV7-10 Series flowkontrollventiler.

Hva er maksimumstrykket for disse strømningsreguleringsventilene?

210 bar.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?