TE-CO T-bolt, rustfritt stål


filtre
Fullfør: Ingen ferdig , Materiale: Rustfritt stål , Rockwell hardhet: C27 , Trådtype: UNC , Type: Middels styrke
StilModellHodehøydeleder BreddeLengde under hodetStørrelseStrekkfasthettråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
46485
5 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x57095 PSI2"1 / 2-13315NOK
A
46481
5 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x27095 PSI1.5 "1 / 2-13302NOK
A
46482
5 / 16 "7 / 8 "2.5 "1/2-13x2-1/27095 PSI2"1 / 2-13298NOK
A
46580
5 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x211,300 PSI2"5 / 8-11354NOK
A
46487
5 / 16 "7 / 8 "8"1 / 2-13x87095 PSI2"1 / 2-13340NOK
A
46486
5 / 16 "7 / 8 "6"1 / 2-13x67095 PSI2"1 / 2-13327NOK
A
46480
5 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/27095 PSI1"1 / 2-13314NOK
A
46484
5 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x47095 PSI2"1 / 2-13305NOK
A
46586
13 / 32 "1.125 "8"5 / 8-11x811,300 PSI2"5 / 8-11399NOK
A
46581
13 / 32 "1.125 "2.5 "5/8-11x2-1/211,300 PSI1.5 "5 / 8-11327NOK
A
46584
13 / 32 "1.125 "5"5 / 8-11x511,300 PSI2"5 / 8-11337NOK
A
46583
13 / 32 "1.125 "4"5 / 8-11x411,300 PSI2"5 / 8-11329NOK
A
46585
13 / 32 "1.125 "6"5 / 8-11x611,300 PSI2"5 / 8-11402NOK
A
46582
13 / 32 "1.125 "3"5 / 8-11x311,300 PSI2"5 / 8-11315NOK
A
46680
17 / 32 "1 5 / 16 "2.5 "3/4-10x2-1/216,700 PSI1.75 "3 / 4-10542NOK
A
46685
17 / 32 "1 5 / 16 "6"3 / 4-10x616,700 PSI2.5 "3 / 4-10561NOK
A
46681
17 / 32 "1 5 / 16 "3"3 / 4-10x316,700 PSI2"3 / 4-10542NOK
A
46682
17 / 32 "1 5 / 16 "3.5 "3/4-10x3-1/216,700 PSI2"3 / 4-10540NOK
A
46683
17 / 32 "1 5 / 16 "4"3 / 4-10x416,700 PSI2"3 / 4-10521NOK
A
46684
17 / 32 "1 5 / 16 "5"3 / 4-10x516,700 PSI2"3 / 4-10545NOK
A
46686
17 / 32 "1 5 / 16 "8"3 / 4-10x816,700 PSI2.5 "3 / 4-10552NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?