Belte Drive Double Inlet Forward Curve Blowers

filtre

DAYTON -

Vifte 20 tommers Foward-kurve

Dayton beltedrevne blåsere er ideelle for ventilasjon, oppvarming, avtrekk, kjøling, fukting og tørking. De har galvanisert kraftig stålhus med stålhjørnevinkler, som gir robust støtte. Disse lavhastighetsblåserne har også stålhjul og støpejern, gjensmørbare puteblokkkulelager for å forhindre lekkasje av smøremiddel og unngå fremmede partikler. Velg fra en rekke av disse vifteenhetene, tilgjengelig i 1, 2, 15, 20 og 25 HK motorvarianter.

StilModellCFM @ 1.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPForsterker med full belastningHusfinishHousing MaterialHzPris (eks. mva)
A7J512-3105360-3.2-3.2/1.6GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte50/6053 698NOK
A7J516-525--14.5-13.1/6.5GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6053 860NOK
A7K415-525--14.5-13.1/6.6noneGalvinisert stål6055 965NOK
A7K411-3105360-3.2-2.9/1.4noneGalvinisert stål6052 579NOK
A7K416-610--20.6-18.7/9.3noneGalvinisert stål6061 766NOK
A7J513-4008650-18.8 / 10.2-9.4GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6050 719NOK
A7J517-610--20.4-18.5/9.2GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6057 385NOK
A7K410-3105360-13.0 / 6.6-6.5noneGalvinisert stål6049 021NOK
A7K414-450--9.2-8.3/4.2noneGalvinisert stål6055 979NOK
A7K412-4008650-21.0 / 11.3-10.5noneGalvinisert stål6052 885NOK
A7J515-450--9.4-8.5/4.2GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6054 418NOK
A7J514-4008650-6.0-5.8/2.9GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte50/6051 700NOK
A7K413-4008650-6.1-5.5/2.8noneGalvinisert stål6053 542NOK
A7J51813,060760-886038.1-34.5/17.3GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6081 566NOK
A7K41713,060760-886038.8-35.1/17.5noneGalvinisert stål6065 850NOK
A7J52016,650850-13,90064.3-58.2/29.1GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6084 499NOK
A7J51917,710800-11,28050.8-46.0/23.0GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6081 740NOK
A7K41817,710800-11,28055.3-50.0/25.0noneGalvinisert stål6068 468NOK
DAYTON -

Dobbel innløp fremover kurveblåsere, 22 tommer

Dayton dobbeltinnløp foroverkurve beltedrevne blåsere gir høyvolum luftstrøm selv ved lav viftehastighet i oppvarming, ventilasjon, avtrekk, kjøling, fukting og tørking. Disse viftene er laget av galvanisert stål i en åpen dryppsikker eller TEFC-kapsling og har NEMA-ramme. De har gjensmørbare puteblokkkulelager for jevn drift. Dayton-blåsere er klasse F-isolerte for å tåle høye temperaturer. Velg fra et bredt spekter av disse foroverkurvede viftene, tilgjengelig i 1.5, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20 og 25 HK effektklasser på Raptor Supplies.

StilModellCFM @ 1.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPDybdeForsterker med full belastningHusfinishHousing MaterialPris (eks. mva)
A7J522-40012,400-35-11 / 16 "9.4-8.5/4.2GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte52 185NOK
A7K423-540--35-3 / 4 "20.6-18.7/9.3noneGalvinisert stål60 604NOK
A7K424-585--35-3 / 4 "26.7-24.2/12.1noneGalvinisert stål63 060NOK
A7K422-450--35-3 / 4 "14.5-13.1/6.6noneGalvinisert stål55 402NOK
A7J521-3108500-35-11 / 16 "4.6-4.8/2.4GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte53 534NOK
A7J523-450--35-11 / 16 "14.5-13.1/6.5GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte53 297NOK
A7J524-540--35-11 / 16 "20.4-18.5/9.2GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte56 223NOK
A7J525-585--35-11 / 16 "26.6-24.0/12.0GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte62 803NOK
A7K420-3108500-35-3 / 4 "4.4-4.0/2.0noneGalvinisert stål52 145NOK
A7K421-40012,400-35-3 / 4 "9.2-8.3/4.2noneGalvinisert stål55 424NOK
A7K42519,380730-16,15035-3 / 4 "38.8-35.1/17.5noneGalvinisert stål65 249NOK
A7J52619,380730-16,15035-11 / 16 "38.1-34.5/17.3GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte80 966NOK
A7J52720,800760-18,00035-11 / 16 "50.8-46.0/23.0GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte81 008NOK
A7K42620,800760-18,00035-3 / 4 "55.3-50.0/25.0noneGalvinisert stål67 735NOK
A7K42722,650800-20,20035-3 / 4 "55.3-50.0/25.0noneGalvinisert stål67 798NOK
A7J52822,650800-20,20035-11 / 16 "50.8-46.0/23.0GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte81 070NOK
A7J52925,300860-23,20035-11 / 16 "64.3-58.2/29.1GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte86 232NOK
DAYTON -

Industrielle vifter, med drivpakke

Dayton beltedrevblåsere er designet for utmattende, kjøling, ventilasjon, oppvarming, fukting og tørking. De leveres med galvanisert, kraftig stålhus, med hjørner i stål som gir kraftig støtte. Disse blåserne med lav hastighet har stålhjul og støpejern, som kan smøres på nytt med puteblokker for å forhindre lekkasje av smøremiddel og unngå fremmede partikler. Velg mellom en rekke av disse viftemodellene, tilgjengelig i varianter med åpne, dripprooof og TEFC -motorer.

StilModellCFM @ 1.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPForsterker med full belastningHusfinishHousing MaterialHzPris (eks. mva)
A7K431-380--14.5-13.1/6.6noneGalvinisert stål6060 821NOK
A7J531-31014,700-9.4-8.5/4.2GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6057 347NOK
A7J533-470--26.6-24.0/12.0GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6069 731NOK
A7K430-31014,700-9.2-8.3/4.2noneGalvinisert stål6060 586NOK
A7J530-27011,850-6.0-5.8/2.9GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte50/6056 074NOK
A7J532-380--14.5-13.1/6.5GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6058 716NOK
A7K432-435--26.7-24.2/12.1noneGalvinisert stål6072 398NOK
A7K429-27011,850-5.8-5.3/2.6noneGalvinisert stål6057 916NOK
A7K433-470--26.7-24.2/12.1noneGalvinisert stål6069 988NOK
A7J53418,500535--38.1-34.5/17.3GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6086 266NOK
A7K43418,500535--38.8-35.1/17.5noneGalvinisert stål6070 549NOK
A7K43521,230560--55.3-50.0/25.0noneGalvinisert stål6073 950NOK
A7J53521,230560--50.8-46.0/23.0GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6087 223NOK
A7J53624,810600-18,50064.3-58.2/29.1GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6096 183NOK
A7J53727,520635-23,21064.3-58.2/29.1GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6096 114NOK
DAYTON -

Beltedrevblåsere, mindre drivpakke

Dayton beltedrevne vifter er designet for ventilasjon, utmattende, oppvarming, kjøling, fukting og tørking. De er utstyrt med stålhjul og støpejern, smørbare pute-blokklager for å forhindre lekkasje av smøremiddel og unngå fremmede partikler. Velg mellom en rekke av disse beltedrevne viftene, tilgjengelig i 38 og 41.5 tommer høyder.

StilModellHjulbreddeDybdeHøydeBreddeInnløp Dia.Motor HPUtløpshøydeUtløpsbreddePris (eks. mva)
A5UDU420 "32-3 / 4 "38 "36.75 "16-1 / 2 "1 til 2524.75 "24.75 "37 706NOK
A5UDU522 "35-11 / 16 "41.5 "39.25 "18-11 / 16 "1-1 / 2 til 2527.25 "27.25 "37 035NOK

Belte Drive Double Inlet Forward Curve Blowers

Dayton Belte-drivblåsere med dobbelt innløp fremover brukes i applikasjoner for utmattende, ventilasjon, oppvarming, kjøling, tørking og fukting. De er utstyrt med kulelagre for mindre rotasjonsfriksjon mens de motstår lekkasje av smøremiddel. Disse blåserne gir hastigheter opp til 860 o / min og har klasse F & B-isolasjon for ekstra sikkerhet og lengre levetid. Med hestekrefter, som varierer mellom 1 og 25 hk, er disse foroverbøyde viftene tilgjengelige i 1 & 3-fasekonfigurasjoner på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?