Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 46266 T-bolt 4140 Stål 3 / 8-16 x 5 | AC4BXN 2YHV8

TE-CO 46266 T-bolt 4140 Stål 3/8-16 x 5

På lager
Vare: AC4BXN Modell: 46266Kryssreferanse: 2YHV8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
198NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-bolt
FinishSvart oksid
Hodehøyde1 / 4 "
leder Bredde11 / 16 "
Lengde under hodet5"
Materiale4140 Steel
Rockwell HardnessC32-C36
Størrelse3 / 8-16x5
Sporstørrelse3 / 8 "
Strekkfasthet5425 PSI
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 8-16
GjengetypeUNC
typenHøy styrke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeHodehøydeleder BreddeTrådstørrelsetypenLengde under hodetMaterialeRockwell HardnessPris
TE-CO 46260 T-bolt 4140 Stål 3 / 8-16 x 1-1 / 2 | AC4BXJ 2YHV2 462601"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Høy styrke1.5 "4140 SteelC32-C36156NOK
TE-CO 46261 T-bolt 4140 Stål 3/8-16 x 2 | AC4BXK 2YHV3 462611.5 "1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Høy styrke2"4140 SteelC32-C36150NOK
TE-CO 46262 T-bolt 4140 Stål 3 / 8-16 x 2-1 / 2 | AC4BXL 2YHV4 462622"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Høy styrke2.5 "4140 SteelC32-C36180NOK
TE-CO 46265 T-bolt 4140 Stål 3 / 8-16 x 4 | AC4BXM 2YHV7 462652"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Høy styrke4"4140 SteelC32-C36193NOK
TE-CO 46267 T-bolt 4140 Stål 3 / 8-16 x 6 | AC4BXP 2YHV9 462672"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Høy styrke6"4140 SteelC32-C36217NOK
TE-CO 46461 T-bolt 4140 Stål 1 / 2-13 x 2 | AC4BXQ 2YHW2 464611.5 "5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Høy styrke2"4140 SteelC32-C36206NOK
TE-CO 46463 T-bolt 4140 Stål 1 / 2-13 x 3 | AC4BXR 2YHW4 464632"5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Høy styrke3"4140 SteelC32-C36230NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 46266 T-bolt 4140 Stål 3/8-16 x 5
198NOK / enhet