AC-spenningsvurdering: 600V AC , Kroppsstil: Bolt-på , Gjeldende vurdering: 800A , DC spenningsvurdering: 300V DC , Element: dual , Rammetype: KRP-C , Funksjonelt lik: Ferraz A4BQ , Sikringsblokkdesign: Ikke avvisning , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Mfr. Serie: Bussmann KRP-C, Littelfuse KLPC, Mersen A4BQ, Mersen A4BY , Antall poler: 1 , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Tidsforsinkelse , Visuell indikasjon: Ikke indikerende , Spenning: 600V , Spenningsvurdering: 600VAC / 300VDC
KRP-C sikringer med lavtopptidsforsinkelse, klasse L
Bussmann KRP-C Series Klasse L sikringer beskytter elektriske kretser og utstyr mot overbelastning og kortslutning i det elektriske systemet. De har tidsforsinkelseskarakteristikk for å motstå midlertidige overbelastninger under motorstart eller andre operasjonsprosedyrer uten å sprenge sikringen. Disse strømbegrensende sikringene er integrert med O-ringpakninger for å gi filterretensjon og bruker høykvalitets silikasandfyller for å akselerere sikringsytelsen i tilfelle kortslutningsforhold ved å produsere en slukkeeffekt på sikringsbuen. De tilbyr videre blad-type bolt-on konstruksjon for enkel installasjon og utskifting og glassfiber / melamin kropp for økt holdbarhet.