Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KRP-C-800SP Sikring, 800 A, 600 V, Ikke-indikerende, Tidsforsinkelse | AE8QXT 6F518

BUSSMANN KRP-C-800SP sikring, 800 A, 600 V, ikke-indikerende, tidsforsinkelse

På lager
Vare: AE8QXT Modell: KRP-C-800SPKryssreferanse: 6F518
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
8 600 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V AC
Body MaterialGlassfiber/Melamin
KroppsstilBolt-på
KlasseKlasse L
Karakter800A
DC-spenningsvurdering300V DC
Diameter2 1 / 2 "
Elementdual
Funksjonelt likFerraz A4BQ
Sikringsforsterker800
SikringsblokkdesignIkke avvisning
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 300V DC, 300kA ved 600V AC
Lengde8 5 / 8 "
Mfr. SerieBussmann KRP-C, Littelfuse KLPC, Mersen A4BQ, Mersen A4BY
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier600VAC / 300VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)6.43
Skipets lengde (cm)21.92
Skipets bredde (cm)6.43
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann KRP-C-800SP sikring brukes i industrielle omgivelser, motorkontroller, paneltavler og belysningssystemer for å beskytte elektriske komponenter mot overstrøm. Denne sikringen tåler høye feilstrømmer og sikrer pålitelig beskyttelse, og forhindrer skade på utstyret.

Egenskaper:

  • Den har glass/melaminkonstruksjon for økt holdbarhet og elektrisk isolasjon.
  • Denne KRP-C-800SP sikringen har en bolt-on kroppsstil for sikker og sikker installasjon.
  • Den er integrert med et ikke-avvisningsdesign for forenklet sikringsbytte.
  • Denne Bussmann Class L-sikringen tilbyr en design med to elementer for forbedret beskyttelse og har en avbruddsvurdering på 300kA ved 600VAC og 100kA ved 300VDC.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan velger jeg riktig klasse L-sikring for mine behov?

A.

  • Identifiser kretsens gjeldende krav nøyaktig.
  • Velg en klasse L-sikring med en strømstyrke som samsvarer med eller litt overstiger kretsens normale driftsstrøm.
  • Sørg for at sikringens avbruddsklassifisering er passende for systemets feilstrømmer.
  • Kontroller at spenningen samsvarer med eller overstiger kretsens spenning.
  • Vurder de fysiske dimensjonene til sikringen for å sikre at den passer innenfor den tilgjengelige plassen.
  • Om nødvendig, kontakt en profesjonell eller se produsentens retningslinjer for nøyaktig valg.

Sp. Hvordan installerer jeg Bussmann KRP-C-800SP sikring?

A.

  • Begynn med å slå av strømmen før du starter installasjonen.
  • Sørg for at sikringen stemmer overens med kretsens krav.
  • Hvis aktuelt, åpne den angitte sikringsholderen eller panelet.
  • Sett sikringen forsiktig inn i den tildelte sporet eller holderen.
  • Lukk sikringsholderen godt, og sørg for riktig justering.
  • Slå på strømmen igjen etter at du har satt sikringen på plass.
  • Utfør en funksjonstest for å sikre riktig kretsdrift.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Bussmann KRP-C-800SP-sikringen?

A.

  • Før håndtering, sørg for at strømmen er slått av.
  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE).
  • Valider sikringens egnethet for kretsspesifikasjoner.
  • Følg produsentens retningslinjer for installasjon.
  • Unngå å berøre sikringen under drift.
  • Inspiser regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
  • Søk eksperthjelp for feilsøking.
  • Kast brukte sikringer på en sikker måte.

Produktvarianter

ProduktModellampsBody MaterialKlasseDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris
BUSSMANN KRP-C-700SP Sikring 700a Klasse L Krp-c 600vac/300vdc | AA9RMM 1EW37 KRP-C-700SP-Glass / melaminL2.5 "700300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC8.625 "23 530 NOK
BUSSMANN KRP-C-1000SP Sikring 1000a Klasse L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXU 6F519 KRP-C-1000SP-Glass / melaminL2.5 "1000300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC10.75 "9 230 NOK
BUSSMANN KRP-C-1200SP Sikring 1200a Klasse L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXV 6F520 KRP-C-1200SP-Glass / melaminL2 15 / 64 "1200300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC10.75 "10 189 NOK
BUSSMANN KRP-C-1600SP Sikring 1600a Klasse L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXW 6F521 KRP-C-1600SP-Glass / melaminL3"1600300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC10.75 "13 178 NOK
BUSSMANN KRP-C-2000SP Sikring 2000a Klasse L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXX 6F522 KRP-C-2000SP-Glass / melaminL3.5 "2000300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC10.75 "15 273 NOK
BUSSMANN KRP-C-3000SP Sikring 3000a Klasse L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXY 6F524 KRP-C-3000SP-Glass / melaminL5"3000300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC10.75 "22 186 NOK
BUSSMANN KRP-C-4000SP Sikring 4000a Klasse L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXZ 6F525 KRP-C-4000SP-Glass / melaminL5.75 "4000300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC10.75 "62 696 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KRP-C-800SP sikring, 800 A, 600 V, ikke-indikerende, tidsforsinkelse
8 600 NOK / enhet