ABILITY ONE Høy tetthet polyetylen søppelsekker og liners flat pakke


filtre
Farge: Fjern , Pakkekonfigurasjon: Flat pakke , Tetning: Stjerne
StilModellTykkelseVesker per rull / pakkeKapasitetBreddeHøydeLengdeMaterialeMaks. LastePris (eks. mva)
A
8105-01-517-0803
6 mikron2000/14 gal.25 "18 "-polyetylen20 lb.714NOK
A
8105-01-517-1365
8 mikron1000/112 til 16 gal.24 "33 "33 "polyetylen25 lb.944NOK
A
8105-01-517-1343
9 mikron250/133 gal.33 "33 "40 "Polyetylen med høy tetthet40 lb.495NOK
A
8105-01-517-1368
10 mikron500/120 til 30 gal.30 "37 "-Polyetylen med høy tetthet45 lb.783NOK
A
8105-01-517-1349
12 mikron250/133 gal.33 "40 "40 "Polyetylen med høy tetthet55 lb.620NOK
A
8105-01-517-1344
12 mikron250/140 til 45 gal.40 "48 "-Polyetylen med høy tetthet55 lb.743NOK
A
8105-01-517-1366
12 mikron500/120 til 30 gal.30 "37 "-Polyetylen med høy tetthet55 lb.1 254 NOK
A
8105-01-517-1347
14 mikron200/155 til 60 gal.38 "60 "-Polyetylen med høy tetthet60 lb.959NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?