ABILITY ONE 8105-01-517-1368 Liner 20 til 30 gallon Hdpe klar - pakke med 500 | AD2XVR 3WB57

ABILITY ONE 8105-01-517-1368 Liner 20 til 30 gallon Hdpe klar - pakke med 500

På lager
Vare: AD2XVR Modell: 8105-01-517-1368Kryssreferanse: 3WB57

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

802NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelsekker
Vesker per rull / pakke500/1
Kapasitet20 til 30 gal.
FARGEFjern
Høyde37 "
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Maks. Laste45 lb.
PakkekonfigurasjonFlat pakke
ForsegleStjerne
StyrkevurderingMedium
Tykkelse10 mikron
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.02
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode3923210095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseVesker per rull / pakkeKapasitetBreddeHøydeLengdeMaterialeMaks. LastePris
ABILITY ONE 8105-01-517-1349 søppelbøtte 33 gallon klar HDPE - pakke med 250 | AB4DZE 1XEB1 8105-01-517-134912 mikron250/133 gal.33 "40 "40 "Polyetylen med høy tetthet55 lb.625NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-0803 Liner 4 Gallon Clear Pe - Pakke med 2000 | AD2XVP 3WB55 8105-01-517-08036 mikron2000/14 gal.25 "18 "-polyetylen20 lb.801NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1365 Liner 12 til 16 gallon klar - pakke med 1000 | AD2XVQ 3WB56 8105-01-517-13658 mikron1000/112 til 16 gal.24 "33 "33 "polyetylen25 lb.994NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1366 Liner Hdpe 20 til 30 gallon klar - pakke med 500 | AD2XVT 3WB58 8105-01-517-136612 mikron500/120 til 30 gal.30 "37 "-Polyetylen med høy tetthet55 lb.1 203 NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1343 Liner 33 Gallon Clear Hdpe - Pakke med 250 | AD2XVU 3WB59 8105-01-517-13439 mikron250/133 gal.33 "33 "40 "Polyetylen med høy tetthet40 lb.487NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1344 Liner 40 til 45 gallon klar - pakke med 250 | AD2XVV 3WB60 8105-01-517-134412 mikron250/140 til 45 gal.40 "48 "-Polyetylen med høy tetthet55 lb.852NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1347 Liner 55 til 60 gallon klar - pakke med 200 | AD2XVW 3WB61 8105-01-517-134714 mikron200/155 til 60 gal.38 "60 "-Polyetylen med høy tetthet60 lb.970NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-1368 Liner 20 til 30 gallon Hdpe klar - pakke med 500
802NOK / enhet