DYNAQUIP CONTROLS Pneumatisk aktivert kulventil med lav blymessing


filtre
Kulemateriale: Forkrommet blyfri messing , Kuleventil produktgruppe: aktiverte , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT , Maks. Innløpstrykk: 120 psi , Maks. Press: 600 psi CWP , Monter: Direkte , Havn: Full , Nødvendig trykk: 80 psi , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Forniklet blyfri messing , Ventilstruktur: To biter
StilModellBody MaterialOperasjonRørstørrelseForsegl materialeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
PHG24ATS012A
Blyfri messingVårretur3 / 4 "Viton (R)-10 grader til 195 grader F8 644 NOK
A
PHG26ATD02A
Blyfri messingDobbelt fungerende1.25 "RTFE / Viton (R)14 grader til 140 grader F9 652 NOK
A
PHG23ATS012A
Blyfri messingVårretur1 / 2 "Viton (R)-10 grader til 195 grader F7 087 NOK
A
PHG23ATD01A
Blyfri messingDobbelt fungerende1 / 2 "RTFE / Viton (R)14 grader til 140 grader F7 065 NOK
A
PHG24ATD01A
Blyfri messingDobbelt fungerende3 / 4 "RTFE / Viton (R)14 grader til 140 grader F7 497 NOK
A
PHG25ATD02A
Blyfri messingDobbelt fungerende1"RTFE / Viton (R)14 grader til 140 grader F7 566 NOK
A
PHG25ATS024A
Blyfri messingVårretur1"Viton (R)-10 grader til 195 grader F9 462 NOK
A
PHG27ATD03A
Messing med lav blyDobbelt fungerende1.5 "RTFE / Viton (R)14 grader til 140 grader F12 457 NOK
A
PHG27ATS054A
Messing med lav blyVårretur1.5 "Viton (R)-10 grader til 195 grader F15 066 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?