Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAQUIP KONTROLLER PHG23ATD01A Kuleventil Pneumatisk aktivert dobbelaktuell 1/2in | AG6TYD 46Z612

DYNAQUIP CONTROLS PHG23ATD01A Kuleventil pneumatisk aktivert dobbelakt 1/2in

På lager
Vare: AG6TYD Modell: PHG23ATD01AKryssreferanse: 46Z612

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
7 065 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk aktivert kuleventil
KulematerialeForkrommet blyfri messing
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body MaterialBlyfri messing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Inntakstrykk120 psi
Maks. Press600 psi CWP
MonterDirekte
OperasjonDobbelt fungerende
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Nødvendig trykk80 psi
Forsegl materialeRTFE / Viton (R)
SetematerialePTFE
StammaterialeForniklet blyfri messing
Temp. Område14 grader til 140 grader F
VentilstrukturTo biter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.548
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8481809035

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialOperasjonRørstørrelseForsegl materialeTemp. OmrådePris
DYNAQUIP KONTROLLER PHG27ATD03A Kuleventil Pneumatisk aktivert dobbelaktuell 1-1/2in | AD6PTW 46Z616 PHG27ATD03AMessing med lav blyDobbelt fungerende1.5 "RTFE / Viton (R)14 grader til 140 grader F12 457 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHG27ATS054A Kuleventil Pneumatisk aktivert dobbelaktuell 1-1/2in | AD6PTX 46Z621 PHG27ATS054AMessing med lav blyVårretur1.5 "Viton (R)-10 grader til 195 grader F15 156 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHG24ATD01A Kuleventil Pneumatisk aktivert Dobbelaktuell 3/4in | AG6TYE 46Z613 PHG24ATD01ABlyfri messingDobbelt fungerende3 / 4 "RTFE / Viton (R)14 grader til 140 grader F7 497 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHG25ATD02A Kuleventil Pneumatisk aktivert dobbelaktuell 1in | AG6TYF 46Z614 PHG25ATD02ABlyfri messingDobbelt fungerende1"RTFE / Viton (R)14 grader til 140 grader F8 185 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHG26ATD02A Kuleventil Pneumatisk aktivert dobbelaktuell 1-1/4in | AG6TYG 46Z615 PHG26ATD02ABlyfri messingDobbelt fungerende1.25 "RTFE / Viton (R)14 grader til 140 grader F9 977 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHG23ATS012A Kuleventil Pneumatisk aktivert Dobbelaktuell 1/2in | AG6TYH 46Z617 PHG23ATS012ABlyfri messingVårretur1 / 2 "Viton (R)-10 grader til 195 grader F7 667 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHG24ATS012A Kuleventil pneumatisk aktivert dobbelakt 3/4in | AG6TYJ 46Z618 PHG24ATS012ABlyfri messingVårretur3 / 4 "Viton (R)-10 grader til 195 grader F8 644 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHG23ATD01A Kuleventil pneumatisk aktivert dobbelakt 1/2in
7 065 NOK / enhet