Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAQUIP KONTROLLER PHG25ATD02A Kuleventil Pneumatisk aktivert dobbelaktuell 1in | AG6TYF 46Z614

DYNAQUIP CONTROLS PHG25ATD02A Kuleventil pneumatisk aktivert dobbelakt 1 tommer

På lager
Vare: AG6TYF Modell: PHG25ATD02AKryssreferanse: 46Z614
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
8 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk aktivert kuleventil
KulematerialeForkrommet blyfri messing
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body MaterialBlyfri messing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Inntakstrykk120 psi
Maks. Press600 psi CWP
MonterDirekte
OperasjonDobbelt fungerende
Rørstørrelse1"
HavnFull
Nødvendig trykk80 psi
Forsegl materialeRTFE / Viton (R)
SetematerialePTFE
StammaterialeForniklet blyfri messing
Temp. Område14 grader til 140 grader F
VentilstrukturTo biter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3175
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8481809035

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialOperasjonRørstørrelseForsegl materialeTemp. OmrådePris
DYNAQUIP KONTROLLER PHG27ATD03A Kuleventil Pneumatisk aktivert dobbelaktuell 1-1/2in | AD6PTW 46Z616 PHG27ATD03AMessing med lav blyDobbelt fungerende1.5 "RTFE / Viton (R)14 grader til 140 grader F12 457 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHG27ATS054A Kuleventil Pneumatisk aktivert dobbelaktuell 1-1/2in | AD6PTX 46Z621 PHG27ATS054AMessing med lav blyVårretur1.5 "Viton (R)-10 grader til 195 grader F15 156 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHG23ATD01A Kuleventil Pneumatisk aktivert dobbelaktuell 1/2in | AG6TYD 46Z612 PHG23ATD01ABlyfri messingDobbelt fungerende1 / 2 "RTFE / Viton (R)14 grader til 140 grader F7 065 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHG24ATD01A Kuleventil Pneumatisk aktivert Dobbelaktuell 3/4in | AG6TYE 46Z613 PHG24ATD01ABlyfri messingDobbelt fungerende3 / 4 "RTFE / Viton (R)14 grader til 140 grader F7 497 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHG26ATD02A Kuleventil Pneumatisk aktivert dobbelaktuell 1-1/4in | AG6TYG 46Z615 PHG26ATD02ABlyfri messingDobbelt fungerende1.25 "RTFE / Viton (R)14 grader til 140 grader F9 977 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHG23ATS012A Kuleventil Pneumatisk aktivert Dobbelaktuell 1/2in | AG6TYH 46Z617 PHG23ATS012ABlyfri messingVårretur1 / 2 "Viton (R)-10 grader til 195 grader F7 667 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHG24ATS012A Kuleventil pneumatisk aktivert dobbelakt 3/4in | AG6TYJ 46Z618 PHG24ATS012ABlyfri messingVårretur3 / 4 "Viton (R)-10 grader til 195 grader F8 644 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHG25ATD02A Kuleventil pneumatisk aktivert dobbelakt 1 tommer
8 185 NOK / enhet