PASS AND SEYMOUR Digitale timere med fire knapper i Radiant-serien


filtre
Spolevolter: 120 VAC , Antall poler: 1 , Spenning: 120V , Spenningsvurdering: 600V
StilModellFARGEMateriale
A
RT2NICCV4
-Nikkel
RFQ
B
RT2DBCCV4
-Mørk bronse
RFQ
C
RT2-BK
Svart-
RFQ
D
RT2I
Elfenbein-
RFQ

Digitale timere med fire knapper i Radiant-serien

Pass & Seymour Radiant Series digitale timere med fire knapper brukes til å automatisere belysningssystemer, ventilasjonsvifter og andre elektriske belastninger, slik at brukerne kan sette spesifikke tidsplaner for PÅ/AV-operasjoner. Disse tidtakerne har manuell PÅ/AV-funksjonalitet gjennom padlebryteren for å sikre enkel overstyring av tidtakerens tidsplan ved behov. De lar brukere velge mellom forhåndsinnstilte avstengningstider på 60, ​​40, 20 og 10 minutter for å sikre at lysene slås av etter ønsket varighet. Disse tidtakerne er integrert med et lokaliseringslys, som avgir en myk glød når bryteren er av, for å finne tidtakeren under dårlige lysforhold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?