VESTIL BEAM Series pallereol trinnbjelker


Vestil BEAM Series pallereoler trinnbjelker er designet for å holde / lagre bulkprodukter i butikkfronter, varehus og bilanlegg.

filtre
Farge: oransje , Komponenter: Trinnstråle , Høyde: 6" , Materiale: Stål , Hakkdybde: 3 / 4 " , Hakkhøyde: 1 1 / 2 " , Bredde: 3"
StilModellKapasitetLengdePris (eks. mva)
A
BEAM-S-1050
5000 lbs.120 "2 331 NOK
RFQ
B
BEAM-S-850
5000 lbs.96 "1 774 NOK
RFQ
C
BEAM-S-1250
5000 lbs.144 "3 149 NOK
RFQ
D
BEAM-S-960
6000 lbs.108 "2 290 NOK
RFQ
E
BEAM-S-870
7000 lbs.96 "2 046 NOK
RFQ
F
BEAM-S-970
7000 lbs.108 "2 390 NOK
RFQ
G
BEAM-S-1070
7000 lbs.120 "3 435 NOK
RFQ

Egenskaper

  • De er utstyrt med stemplet strålekapasitet, som gir klar og pålitelig informasjon om maksimal vekt.
  • Disse pallereolbjelkene tilbyr strukturell enhetlighet og integritet for økt lagring og oppfyller industrielle hentingsbehov.
  • De har en ripe- og rustbestandig overflate for beskyttelse mot slitasje og korrosjon.
  • Disse Vestil pallereoler trinnbjelker har stålkonstruksjon for robust støtte og holdbarhet i industrielle lagringsapplikasjoner.

Kompatible tilbehør

  • Vestile FSR-12 og FSR-6 Stativramme / veggavstandsstykker: Disse avstandsstykkene gir ekstra sikkerhet og støtte til reolinstallasjoner, slik at stativene tåler tung belastning sikkert og reduserer risikoen for å kollapse eller velte.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger Vestil pallereol-trinnbjelker for min applikasjon?

Viktige faktorer inkluderer lastekapasitet, lengde og dybde, bjelkeprofil, kompatibilitet, utforming av stativsystem og sikkerhetsfunksjoner.

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker Vestil pallereoler trinnbjelker?

  • Overhold anbefalt vektkapasitet for å opprettholde strukturell integritet.
  • Utfør rutinemessige inspeksjoner for skade, deformasjon eller korrosjon.
  • Fordel lasten jevnt og unngå overbelastning eller ubalansert last.
  • Bruk riktige sikringsmetoder for å forhindre at gjenstander faller eller forskyver seg.
  • Utfør rutinemessig vedlikehold for å sikre integriteten og rensligheten til stativsystemet.

Hvordan vedlikeholde disse Vestil pallereolbjelkene?

  • Utfør rutinemessige visuelle inspeksjoner for å identifisere tegn på skade eller korrosjon.
  • Reparer eller bytt ut skadede bjelker umiddelbart for å opprettholde den strukturelle integriteten til stativsystemet.
  • Sørg for jevn fordeling av last og unngå overbelastning eller ubalansert vektfordeling.
  • Tren personell på riktige lasteteknikker for å minimere risikoen for bjelkeskader.
  • Iverksett sikkerhetstiltak, som beskyttelsesbarrierer og tilbehør, for å forhindre at gjenstander faller.
  • Rengjør bjelkene regelmessig for å fjerne rusk og forhindre korrosjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?