Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL FSR-6 avstandsstykke for pallereol i stål, 6 tommers brukbar lengde, grønn | AG7THG

VESTIL FSR-6 stålpallerammeavstandsstykke, 6 tommers brukbar lengde, grønn

På lager
Vare: AG7THG Modell: FSR-6
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
306NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRamme mellomrom
FARGEGrønn
komponenterRamme mellomrom
Dybde10 1 / 4 "
maskinvareInkludert
Høyde1 4 / 7 "
Inkluderermaskinvare
Lengde10 1 / 4 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
skillerTilbake til bakside rammer
Brukbar lengde6"
Bredde3 1 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)25.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBrukbar lengdePris
VESTIL FSR-12 avstandsstykke for pallereol i stål, 12 tommers brukbar lengde, grønn | AG7THF FSR-1216 1 / 4 "12 "318NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FSR-6 stålpallerammeavstandsstykke, 6 tommers brukbar lengde, grønn
306NOK / enhet