EATON Koblingsplugger i 5600-serien


Eaton 5600-seriens koblingsplugger er designet for å overføre hydraulikkvæske i landbruk og konstruksjon, produksjonsanlegg, snøploger og vedlikehold av kjøretøy.

filtre
kulelager: Ball , Kroppsmateriale: Stål , Tilkoblingstype: FNPT , Bli ferdig: Trivalent kromsink , Låsemekanisme: Slitesterk ball , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Tetning: Fangeventil , Forseglingsmateriale: Buna N , segltype: Fangeventil , Temp. Område: -40 til 250 F , Type: Brystvorte (Tips) , Ventildesign: Valmeventil
StilModellKroppsstørrelseStrømningshastighetMaks. PressParker-utvekslingTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
5602-16-16S
1"50 gpm4000 psi6602-16-161 "-11-1 / 2979NOK
A
5602-4-4S
1 / 4 "1 gpm5000 psi6602-4-41/4 "-18232NOK
A
5602-2-4S
1 / 4 "1 gpm5000 psi6602-2-41/8 "-27245NOK
A
5602-12-12S
3 / 4 "28 gpm4000 psi6602-12-123/4 "-14547NOK
A
5602-6-6S
3 / 8 "6 gpm4000 psi6602-6-63/8 "-18272NOK
A
5602-8-10S
5 / 8 "12 GPM4000 psi6602-8-101/2 "-14250NOK

Egenskaper

  • De har karbonstålkonstruksjon for strukturell stivhet og estetisk utseende.
  • Disse koblingspluggene har sink trivalent belegg for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • De tilbyr en selvtettende tallerkenventil for forbedret høy- og lavtrykkstetning.
  • Disse koblingspluggene har strømlinjeformet ventilering for å fremme minimalt trykkfall og kommer med Buna-N-tetninger for lekkasjesikre operasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer og bruker jeg Eaton 5600-seriens koblingsplugger på riktig måte?

  • Forsikre deg om at koblingspluggen og stikkontakten er riktig justert, bruk riktig størrelse og type plugg og stikkontakt.
  • Sørg for at låsemekanismen er riktig koblet til for å forhindre utilsiktet frakobling.
  • Vedlikehold og inspiser koblingens støpsel og stikkontakt regelmessig for å sikre sikker og pålitelig drift.

Hvordan velger jeg riktig Eaton 5600 Series koblingsplugg for hydraulikksystemet mitt?

  • Vurder strømningshastighet, trykkklassifisering, temperaturområde og kjemisk kompatibilitet.
  • Sørg for at koblingspluggen og -kontakten er kompatible med hverandre og har riktig størrelse og type.

Hva er arbeidstemperaturområdet til disse koblingspluggene?

-40 til 250 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?