Tårn lysekkolodd nivåer

filtre

StilModellPris (eks. mva)
ASL7-AP2301 371NOK
RFQ
ASL7-AP24-E1 723NOK
RFQ
ASL7-AP120-M2 328NOK
RFQ
ASL7-AP1201 562NOK
RFQ
ASL7-AP230-M2 068NOK
RFQ
ASL7-AP230-E1 540NOK
RFQ
ASL7-AP241 566NOK
RFQ
ASL7-AP24-M2 386NOK
RFQ
ASL7-AP120-E1 720NOK
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC -

Tårn lysekkolodd nivåer

StilModellFARGEPris (eks. mva)
AXVUC9SSvart3 858NOK
BXVUC9SQSølv3 027NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Beacon hørbar lyd

StilModellNåværende tegnetLydnivåSpenningWattsPris (eks. mva)
AXVBC9B0.02A90 dB12 - 48 VDC0.24 til 0.963 599NOK
AXVBC9M0.05A75 til 90 dB120-230 VAC6 til 11.55 839NOK
DAYTON -

Tårn lysekkolodd nivåer

Dayton Tower lysekkoloddlag avgir en høy lyd for å fange oppmerksomhet rundt tårnlysmontasjer. De er ideelle for å fungere som nødsummer, som støtter både kontinuerlige og pulserende driftsmoduser rundt fabrikkgulvene og påkaller oppmerksomhet. Disse lagene har NEMA 1, 2, 3, 3R, 4 og 4X-klassifisert polykarbonathus for et trygt kabinett og brukes med Dayton 30XT48, 30XT49, 30XT50, 30XT51 og 30XT52 fester og baser. Velg mellom 24VAC/DC og 110VAC lydnivåer, tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellNEMA-vurderingVurderingSpenningPris (eks. mva)
A30XT471, 2, 3, 3R, 4, 4XIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X110599NOK
A30XT461, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 1324 VAC/DC594NOK
EATON -

StackLight akustiske moduler

StilModellPris (eks. mva)
ASL4-AP1201 481NOK
RFQ
ASL4-AP241 498NOK
RFQ
BSL4-AP2301 308NOK
RFQ
WERMA -

Tårn lysekkolodd nivåer

StilModellSakPris (eks. mva)
A63580075ekkolodd924NOK
B64580075ekkolodd895NOK
C64587075ekkolodd1 104NOK
D64584055ekkolodd5 179NOK
D64581055ekkolodd2 207NOK
E63581075ekkolodd1 384NOK
F63570075ekkolodd880NOK
G63571075ekkolodd1 357NOK
B64585055Tower Light Sounder Tier1 720NOK
FEDERAL SIGNAL -

Tower Light Sounder Tier, 120VAC, 80 dB lydnivå, kontinuerlig/puls, 1, 100 mm Dia.

ModellSakPris (eks. mva)
LSH-120CP4YEH3 037 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Pulssignal-stemmemodul, 24V AC/Dc, 86 Db lydnivå, Ip 54, 60 mm Dia, Svart

ModellSakPris (eks. mva)
XVUC9VPCU2EFB1 975 NOK
DAYTON -

Beacon 56mm Audible Sounder 0.15 A.

ModellSakPris (eks. mva)
26ZT19AB8TDN602NOK
GRAINGER -

Tower Light Sounder Tier, 24VAC/DC, kontinuerlig, 4, 55 mm Dia, Svart

ModellSakPris (eks. mva)
6JZG7CQ4YXX379NOK
WERMA -

Tårnlysekkolodd, 115VAC, 85 Db, 70 mm diameter, polykarbonat, svart

ModellSakPris (eks. mva)
64580077CH6KPH1 071 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?