Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 5602-16-16S Hansen 5600 1 pluggtrykk for å koble til karbonstål | AB9TPV 2F551

EATON 5602-16-16S Hansen 5600 1 pluggtrykk for å koble til karbonstål

På lager
Vare: AB9TPV Modell: 5602-16-16SKryssreferanse: 2F551
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
982NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagreneBall
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPT
FinishTrivalent kromsink
Strømningshastighet50 gpm
Hansen utvekslingHA 15252 00
LåsemekanismeSlitesterk ball
Maks. Press4000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling6602-16-16
Rørstørrelse NPT1
ForsegleFangeventil
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeFangeventil
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1 "-11-1 / 2
typenBrystvorte (Tips)
VentildesignValmeventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)16
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseStrømningshastighetMaks. PressParker-utvekslingTrådstørrelsePris
EATON 5602-12-12S Hansen 5600 3/4 plugg for å koble til karbonstål | AB9TPU 2F549 5602-12-12S3 / 4 "28 gpm4000 psi6602-12-123/4 "-14533NOK
EATON 5602-2-4S Hansen 5600 1/4 pluggtrykk for å koble til karbonstål | AB9TPW 2F553 5602-2-4S1 / 4 "1 gpm5000 psi6602-2-41/8 "-27276NOK
EATON 5602-4-4S Hansen 5600 1/4 plugg for å koble til karbonstål | AB9TPX 2F555 5602-4-4S1 / 4 "1 gpm5000 psi6602-4-41/4 "-18238NOK
EATON 5602-6-6S Hansen 5600 3/8 pluggtrykk for å koble til karbonstål | AB9TPY 2F557 5602-6-6S3 / 8 "6 gpm4000 psi6602-6-63/8 "-18313NOK
EATON 5602-8-10S Hansen 5600 5/8 pluggtrykk for å koble til karbonstål | AB9TPZ 2F559 5602-8-10S5 / 8 "12 GPM4000 psi6602-8-101/2 "-14282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 5602-16-16S Hansen 5600 1 pluggtrykk for å koble til karbonstål
982NOK / enhet