HONEYWELL 1NC / 1NO, SPDT Snap Action, eksplosjonsbeskyttet grensebryter


filtre
Aktuatorplassering: God , Kroppsmateriale: Aluminum , Kontakt skjema: 1NC / 1NO, SPDT Snap Action , Dybde: 2.02 " , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , Høyde: 2.56 " , IP-vurdering: Ingen IP-rangering , NEMA-vurdering: 1, 7 , Roller Dia.: 0.75 " , Rullebredde: 0.31 " , Spenningsvurdering: 125AC/250AC/480AC/125DC/250DC , Bredde: 2.78 "
StilModellRullematerialeAktuatorlengdeAktuatorstilReise~~POS=TRUNCLedningsføringampsArm MaterialeBevegelsePris (eks. mva)
A
EX-N15
-2.06 "Stempel, støvel forsegletPretravel (PT) 0.078 i maks; Overtravel (OT) 0.187 i min; Differensiell reise (DT) 0.004 i maks1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.-Linear10 682 NOK
B
EX-AR50
-3.5 "Manuell padleMaksimal Pre-Travel N/A, Minumum Over-Travel 3.18 mm1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.StålHåndbok19 062 NOK
C
EX-Q800
-1.86 "plungerPretravel (PT) 0.078 i maks; Overtravel (OT) 0.187 i min; Differensiell reise (DT) 0.004 i maks1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.-Linear22 535 NOK
C
EX-Q400
-1.86 "plungerPretravel (PT) 0.078 i maks; Overtravel (OT) 0.187 i min; Differensiell reise (DT) 0.004 i maks1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.-Linear24 775 NOK
D
EX-AR1613
-5.3 "Roterende spakarmPretravel (PT) 18 grader maks; Overvandring (OT) 45 grader maks1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.AluminumCW11 030 NOK
C
EX-Q
-1.86 "plungerPretravel (PT) 0.078 i maks; Overtravel (OT) 0.187 i min; Differensiell reise (DT) 0.004 i maks1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.-Linear8 123 NOK
E
EX-AR20
--Roterende hode, ingen spakForferd (PT) 0.219 i maks; Overtravel (OT) 90 grader maks; Differensiell reise (DT) 0.007 i maks1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.-CW19 725 NOK
F
EX-AR800
-1.5 "plungerForferd (PT) 0.219 i maks; Overtravel (OT) 90 grader maks; Differensiell reise (DT) 0.007 i maks1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.-CW20 087 NOK
F
EXA-AR62
Bronse1.5 "Roterende spakarmPretravel (PT) 8 grader maks; Overvandring (OT) 25 grader maks; Differensiell reise (DT) 4 grader maks1/2 "-14 NPT-ledning20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResStålCW19 386 NOK
G
1EX1
Bronse1.5 "Roterende spakarmPretravel (PT) 8 grader maks; Overvandring (OT) 90 grader maks; Differensiell reise (DT) 0.25 grader maks(2) 1/2 "-14 NPT-rør15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.StålCW9 361 NOK
F
EX-AR400
Bronse1.5 "Roterende spakarmForferd (PT) 0.219 i maks; Overtravel (OT) 90 grader maks; Differensiell reise (DT) 0.007 i maks1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.StålCW19 151 NOK
F
EXA-AR
Bronse1.5 "Roterende spakarmPretravel (PT) 8 grader maks; Overvandring (OT) 25 grader maks; Differensiell reise (DT) 4 grader maks1/2 "-14 NPT-ledning20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResStålCW9 090 NOK
F
EX-AR16
Bronse1.5 "Roterende spakarmAV 2 oz maks.1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.StålCW / CCW, ingen returfjær11 408 NOK
F
EX-AR141
Bronse1.5 "Roterende spakarmForferd (PT) 0.219 i maks; Overtravel (OT) 90 grader maks; Differensiell reise (DT) 0.007 i maks1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.StålCW8 185 NOK
F
EX-AR
Bronse1.5 "Roterende spakarmForferd (PT) 0.219 i maks; Overtravel (OT) 90 grader maks; Differensiell reise (DT) 0.007 i maks1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.StålCW8 639 NOK
F
EX-AR30
Bronse1.5 "Roterende spakarmForferd (PT) 0.065 i maks; Overtravel (OT) 25 grader maks; Differensiell reise (DT) 0.007 i maks1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.StålCCW9 613 NOK
F
EX-AR182
nylon1.5 "Roterende spakarmForferd (PT) 0.219 i maks; Overtravel (OT) 90 grader maks; Differensiell reise (DT) 0.007 i maks1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.StålCW22 442 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?