Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL EX-Q800 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MZB 12V005

HONEYWELL EX-Q800 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator

På lager
Vare: AA4MZB Modell: EX-Q800Kryssreferanse: 12V005
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
24 805 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet grensebryter
Aktuatorlengde1.86 "
AktuatorplasseringGod
Aktuatorstilplunger
amps15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.
Body MaterialAluminum
sertifiseringATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, klasse I, gruppe C, & D; Div. 1 & 2, klasse II, grupper, E, F, & G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Kontakt skjema1NC / 1NO, SPDT Snap Action
Dybde2.02 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde2.56 "
IP RatingIngen IP-rangering
BevegelseLinear
NEMA-vurdering1, 7
Driftsstyrke3 lb.
Driftstemp. Område-40 grader til 160 grader F
Reise~~POS=TRUNCPretravel (PT) 0.078 i maks; Overtravel (OT) 0.187 i min; Differensiell reise (DT) 0.004 i maks
Spenningsverdier125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
Bredde2.78 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRullematerialeAktuatorlengdeAktuatorstilReise~~POS=TRUNCLedningsføringampsArm MaterialeBevegelsePris
HONEYWELL 1EX1 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MYD 12U974 1EX1Bronse1.5 "Roterende spakarmPretravel (PT) 8 grader maks; Overvandring (OT) 90 grader maks; Differensiell reise (DT) 0.25 grader maks(2) 1/2 "-14 NPT-rør15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.StålCW9 954 NOK
HONEYWELL EXA-AR Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MYF 12U977 EXA-ARBronse1.5 "Roterende spakarmPretravel (PT) 8 grader maks; Overvandring (OT) 25 grader maks; Differensiell reise (DT) 4 grader maks1/2 "-14 NPT-ledning20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResStålCW9 090 NOK
HONEYWELL EXA-AR62 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MYG 12U979 EXA-AR62Bronse1.5 "Roterende spakarmPretravel (PT) 8 grader maks; Overvandring (OT) 25 grader maks; Differensiell reise (DT) 4 grader maks1/2 "-14 NPT-ledning20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResStålCW21 339 NOK
HONEYWELL EX-AR Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MYH 12U982 EX-ARBronse1.5 "Roterende spakarmForferd (PT) 0.219 i maks; Overtravel (OT) 90 grader maks; Differensiell reise (DT) 0.007 i maks1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.StålCW8 639 NOK
HONEYWELL EX-AR141 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MYJ 12U983 EX-AR141Bronse1.5 "Roterende spakarmForferd (PT) 0.219 i maks; Overtravel (OT) 90 grader maks; Differensiell reise (DT) 0.007 i maks1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.StålCW8 703 NOK
HONEYWELL EX-AR16 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MYK 12U984 EX-AR16Bronse1.5 "Roterende spakarmAV 2 oz maks.1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.StålCW / CCW, ingen returfjær11 408 NOK
HONEYWELL EX-AR1613 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MYL 12U985 EX-AR1613-5.3 "Roterende spakarmPretravel (PT) 18 grader maks; Overvandring (OT) 45 grader maks1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.AluminumCW11 728 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL EX-Q800 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator
24 805 NOK / enhet