Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL EX-AR16 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MYK 12U984

HONEYWELL EX-AR16 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator

På lager
Vare: AA4MYK Modell: EX-AR16Kryssreferanse: 12U984
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
11 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet grensebryter
Aktuatorlengde1.5 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilRoterende spakarm
amps15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.
Arm MaterialeStål
Body MaterialAluminum
sertifiseringATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, klasse I, gruppe C, & D; Div. 1 & 2, klasse II, grupper, E, F, & G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Kontakt skjema1NC / 1NO, SPDT Snap Action
Dybde2.02 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde2.56 "
BevegelseCW / CCW, ingen returfjær
NEMA-vurdering1, 7
Driftsstyrke2 oz.
Driftstemp. Område-40 grader til 160 grader F
Rulle Dia.0.75 "
RullematerialeBronse
Rullebredde0.31 "
Reise~~POS=TRUNCAV 2 oz maks.
Spenningsverdier125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
Bredde2.78 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6255
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRullematerialeAktuatorlengdeAktuatorstilReise~~POS=TRUNCLedningsføringampsArm MaterialeBevegelsePris
HONEYWELL 1EX1 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MYD 12U974 1EX1Bronse1.5 "Roterende spakarmPretravel (PT) 8 grader maks; Overvandring (OT) 90 grader maks; Differensiell reise (DT) 0.25 grader maks(2) 1/2 "-14 NPT-rør15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.StålCW9 361 NOK
HONEYWELL EXA-AR Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MYF 12U977 EXA-ARBronse1.5 "Roterende spakarmPretravel (PT) 8 grader maks; Overvandring (OT) 25 grader maks; Differensiell reise (DT) 4 grader maks1/2 "-14 NPT-ledning20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResStålCW9 090 NOK
HONEYWELL EXA-AR62 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MYG 12U979 EXA-AR62Bronse1.5 "Roterende spakarmPretravel (PT) 8 grader maks; Overvandring (OT) 25 grader maks; Differensiell reise (DT) 4 grader maks1/2 "-14 NPT-ledning20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResStålCW19 386 NOK
HONEYWELL EX-AR Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MYH 12U982 EX-ARBronse1.5 "Roterende spakarmForferd (PT) 0.219 i maks; Overtravel (OT) 90 grader maks; Differensiell reise (DT) 0.007 i maks1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.StålCW8 639 NOK
HONEYWELL EX-AR141 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MYJ 12U983 EX-AR141Bronse1.5 "Roterende spakarmForferd (PT) 0.219 i maks; Overtravel (OT) 90 grader maks; Differensiell reise (DT) 0.007 i maks1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.StålCW8 185 NOK
HONEYWELL EX-AR1613 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MYL 12U985 EX-AR1613-5.3 "Roterende spakarmPretravel (PT) 18 grader maks; Overvandring (OT) 45 grader maks1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.AluminumCW11 030 NOK
HONEYWELL EX-AR182 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MYM 12U986 EX-AR182nylon1.5 "Roterende spakarmForferd (PT) 0.219 i maks; Overtravel (OT) 90 grader maks; Differensiell reise (DT) 0.007 i maks1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.StålCW22 442 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL EX-AR16 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator
11 408 NOK / enhet