SPARTAN SCIENTIFIC 3585-serien, magnetventil


filtre
Body Material: Glassfylt nylon , Spolekapsling: Vanntett og støvtett , Spoleisolasjonsklasse: F , Elektriske tilkoblinger: 18 "Leads , Hz: 50/60 , Maks. Væsketemperatur: 194 Grader F , Min. Driftstrykkdifferensial: 10 psi , NEMA-vurdering: 4, 4X , Drift: pilot Operated , Orifice Dia.: 1 / 2 " , Total høyde: 3 7 / 32 " , Total lengde: 2 23 / 32 " , Total bredde: 1.593 , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 2-veis / 2-posisjon
StilModellVolumkoeffisientRørstørrelseForsegl materialeSpenningWattsPris (eks. mva)
A
3585-020-9226B
1.953 / 8 "Buna N24 VAC8.5812NOK
A
3585-020-9222B
1.953 / 8 "Buna N12 VDC6.5812NOK
A
3585-030-9227B
1.953 / 8 "EPDM120 VAC8.5930NOK
A
3585-030-9223B
1.953 / 8 "EPDM24 VDC6.5834NOK
A
3585-020-9227B
1.953 / 8 "Buna N120 VAC8.5812NOK
A
3585-020-9223B
1.953 / 8 "Buna N24 VDC6.5812NOK
A
3585-030-9222B
1.953 / 8 "EPDM12 VDC6.5834NOK
A
3585-020-9236B
2.451 / 2 "Buna N24 VAC8.5930NOK
A
3585-020-9232B
2.451 / 2 "Buna N12 VDC6.5812NOK
A
3585-030-9236B
2.451 / 2 "EPDM24 VAC8.5834NOK
A
3585-030-9232B
2.451 / 2 "EPDM12 VDC6.5834NOK
A
3585-020-9237B
2.451 / 2 "Buna N120 VAC8.5930NOK
A
3585-020-9233B
2.451 / 2 "Buna N24 VDC6.5930NOK
A
3585-030-9237B
2.451 / 2 "EPDM120 VAC8.5897NOK
A
3585-030-9233B
2.451 / 2 "EPDM24 VDC6.5930NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?