Avstandsmålere

filtre

BOSCH -

Laseravstandsmåler

StilModellNøyaktighetBatteritypeInnendørs / utendørsPris (eks. mva)
AGLM 20+/- 1/8 "(2) AAAinnendørs1 063NOK
BGLM165-40+/- 1/16 "(2) AA AlkaliskInnendørs utendørs1 639NOK
CGLM 400 CL+/- 1/16 "-Innendørs, Utendørs5 159NOK
RFQ
DGLM165-10+/- 1/16 "(2) AA AlkaliskInnendørs utendørs-
RFQ
STARRETT-UK -

Laseravstandsmåler

StilModellPris (eks. mva)
ADS24905457NOK
RFQ
BDS249101 077NOK
RFQ
CDS249151 566NOK
RFQ
LEICA -

Laseravstandsmåler

Leica laseravstandsmålere er utformet for nøyaktig å bestemme avstanden mellom ulike objekter og har en lettlest LCD-skjerm med justerbar bakgrunnsbelysning for å tillate lesing i svakt lys. De kommer med 14 målemoduser, en smart horisontal skjerm, kamera med USB-grensesnitt og Bluetooth-tilkobling for raske og intuitive operasjoner. Disse målerne er IP65-klassifisert og falltestet ved 2 meter, noe som gjør disse enhetene ideelle for både innendørs og utendørs bruk.

StilModellNøyaktighetBatteritypeViseFunksjonInnendørs / utendørsOmrådePris (eks. mva)
ADisto X3+/- 1.0 mm(2) AAA alkaliskColor LCD-Innendørs utendørs-5 433NOK
BE7100I+/- 1/16 "(2) AAALDCMål avstander opp til 200 fot eller beregne områderInnendørs / utendørs0 til 200 fot.2 382NOK
CS910+/- 1/16 "Oppladbar litium-ionLCDOmråde, lag dxf-filer som skal lastes inn i CAD, avstand, måling i bilde, fjernmåling gjennom P2P-funksjon, volumInnendørs eller utendørs1000ft.23 791NOK
DD2+/- 1/16 "(2) AAA 1.5VLCD-Innendørs utendørs-3 712NOK
ED810+/- 1mm (1/16 ")Oppladbar litium-ionFargeberøringsskjerm med justerbar bakgrunnsbelysningBerøringsskjermgrensesnitt, integrert kamera, kompass og målrettet 4X-punktsfinner med fullt utstyrt instrument som lar deg måle med bilde. Berøringsskjermen tillater navigering med sveip av fingeren eller klype for å zoome inn / utInnendørs / utendørs0 til 650 fot.12 301NOK
FE7500I1 mm eller bedre enn 1/16 "(2) AAFarge med 6 lysstyrkenivåerBruk laseren til å måle avstand og deretter beregne areal, volum, pythagoras, indirekte høyder, trapes, trekanter, bredder fra et trygt stedInnendørs / utendørs650 ft (200 m)8 743NOK
WESTWARD -

Laser avstandsmåler

StilModellFunksjonInnendørs / utendørsOmrådePris (eks. mva)
A38 99YGXNUMX1-indirekte mål, addisjon og subtraksjon, areal, avstand, volumInnendørs eller utendørs140ft.1 670NOK
B38 97YGXNUMX3 Indirekte mål, område, avstand, laserpeker-modus, utsats, tidtaker, voluminnendørs180ft.1 909NOK
FERVI -

Laser avstandsmåler

StilModellPris (eks. mva)
AML40758NOK
RFQ
BML80A1 020NOK
RFQ
REED INSTRUMENTS -

Laseravstandsmåler

StilModellPris (eks. mva)
AR8004732NOK
BR80101 600NOK
REED INSTRUMENTS -

Laseravstandsmåler, Pythagoras-beregning, NIST-sertifisert, opptil 100m

ModellSakPris (eks. mva)
R8010-NISTCD4DNT4 889 NOK
KLEIN TOOLS -

Laseravstandsmåler, 98 fot

ModellSakPris (eks. mva)
93LDM65CE4WVC1 032 NOK
STANLEY -

Avstand / målebånd 40 fot rekkevidde

ModellSakPris (eks. mva)
77-018AC3HAH284NOK
INSIZE -

Laseravstandsmåler, innendørs, 131 fot maksimal måleavstand

ModellSakPris (eks. mva)
9561-40CE9YPA1 607 NOK
RIDGID -

Laseravstandsmåler Micro 164 føtter / 50m

ModellSakPris (eks. mva)
36158AF2AAU3 523 NOK
EXTECH -

Laseravstandsmåler med Bluetooth

ModellSakPris (eks. mva)
DT500AH9LYG2 838 NOK
REED INSTRUMENTS -

Laser Distance Meter, Area, Vol. og Pythagoras Calc., NIST-sertifisert, opptil 40m

ModellSakPris (eks. mva)
R8004-NISTCD4DNQ4 020 NOK
REED INSTRUMENTS -

Avstandsmåler, ultralyd, laserpeker, NIST-sertifisert, opptil 16m

ModellSakPris (eks. mva)
DM-01-NISTCD4DNN3 772 NOK
Se detaljer
FERVI -

Hjulmutter hull senter avstandsmåler, 4-8 LUG 100 til 210 mm rekkevidde

ModellSakPris (eks. mva)
CF08CJ4KXG87NOK
Se detaljer

Avstandsmålere

Avstandsmålere bruker en laser for å bestemme avstanden mellom to objekter. Raptor Supplies tilbyr en rekke avstandsmålere fra merker som Bosch, Dewalt, Extech, Leica, Klein Tools, Stanley, Johnson, Westward og Reed Instruments. Disse avstandsmålerne har en lettlest bakgrunnsbelyst LCD-skjerm for å vise klare målinger og laserteknologi for å levere høye grad av nøyaktighet. Vi tilbyr også IP65-klassifiserte modeller, falltestet på 2 meter; dermed egnet for både innendørs og utendørs omgivelser. Velg mellom et stort utvalg av disse avstandsmålerne, tilgjengelig i et måleområde fra 0 - 1000 fot Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?