Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 5602-2-4S Hansen 5600 1/4 pluggtrykk for å koble til karbonstål | AB9TPW 2F553

EATON 5602-2-4S Hansen 5600 1/4 plugg trykk for å koble til karbonstål

På lager
Vare: AB9TPW Modell: 5602-2-4SKryssreferanse: 2F553
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
245NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagreneBall
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishTrivalent kromsink
Strømningshastighet1 gpm
LåsemekanismeSlitesterk ball
Maks. Press5000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling6602-2-4
Rørstørrelse NPT1/8
ForsegleFangeventil
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeFangeventil
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1/8 "-27
typenBrystvorte (Tips)
VentildesignValmeventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseStrømningshastighetMaks. PressParker-utvekslingTrådstørrelsePris
EATON 5602-12-12S Hansen 5600 3/4 plugg for å koble til karbonstål | AB9TPU 2F549 5602-12-12S3 / 4 "28 gpm4000 psi6602-12-123/4 "-14547NOK
EATON 5602-16-16S Hansen 5600 1 pluggtrykk for å koble til karbonstål | AB9TPV 2F551 5602-16-16S1"50 gpm4000 psi6602-16-161 "-11-1 / 2979NOK
EATON 5602-4-4S Hansen 5600 1/4 plugg for å koble til karbonstål | AB9TPX 2F555 5602-4-4S1 / 4 "1 gpm5000 psi6602-4-41/4 "-18232NOK
EATON 5602-6-6S Hansen 5600 3/8 pluggtrykk for å koble til karbonstål | AB9TPY 2F557 5602-6-6S3 / 8 "6 gpm4000 psi6602-6-63/8 "-18272NOK
EATON 5602-8-10S Hansen 5600 5/8 pluggtrykk for å koble til karbonstål | AB9TPZ 2F559 5602-8-10S5 / 8 "12 GPM4000 psi6602-8-101/2 "-14250NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 5602-2-4S Hansen 5600 1/4 plugg trykk for å koble til karbonstål
245NOK / enhet