SHARPE VALVES Smedet karbonstålkuleventil, sokkelsveis


filtre
Body Material: Smidd karbonstål , Panserstil: Boltet , Klasse: klasse 800 , Tilkoblingstype: Stikkontakt sveising , Håndtaksmateriale: Karbonstål , Håndtakstype: Håndhjul , Maks. Væsketemperatur: 1000 Grader F , Maks. Damptrykk: 720 psi , Maks. Vanntrykk: 1975 psi , Stammateriale: 410 rustfritt stål , Ventilstammetype: Ikke-stigende , Kilemateriale: 316 rustfritt stål
StilModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
A
SV44834SW002
3 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "1 715 NOK
A
SV44834SW004
3 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "1 639 NOK
A
SV44834SW003
3 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "1 639 NOK
A
SV44834SW010
3 15 / 16 "1"8-7 / 64 "2 393 NOK
A
SV44834SW006
3 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "1 528 NOK
A
SV44834SW012
4 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "4 610 NOK
A
SV44834SW014
5 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "4 080 NOK
A
SV44834SW020
6 49 / 64 "2"11-13 / 16 "5 470 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?