SHARPE VENTILER SV44834SW014 Globeventil klasse 800 1-1/2 tommer | AB2YCL 1PRN3

SHARPE VALVES SV44834SW014 Globeventilklasse 800 1-1 / 2 tommer

På lager
Vare: AB2YCL Modell: SV44834SW014Kryssref: 1PRN3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 234 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil
Body MaterialSmidd karbonstål
MotorpanserBoltet
Klasseklasse 800
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
HåndteringsmaterialeKarbonstål
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp5 63 / 64 "
Maks. Væsketemp.1000 Grader F
Maks. Damptrykk720 psi
Maks. Vanntrykk1975 psi
Rørstørrelse1.5 "
Stammateriale410 rustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret10-5 / 16 "
VentilstammetypeIkke-stigende
Kilemateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.12
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8481803055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
SHARPE VENTILER SV44834SW002 Globeventil klasse 800 1/4 tomme | AB2YCE 1PRL6 SV44834SW0023 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "2 008 NOK
SHARPE VENTILER SV44834SW003 Globeventil klasse 800 3/8 tommer | AB2YCF 1PRL7 SV44834SW0033 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "1 870 NOK
SHARPE VENTILER SV44834SW004 Globeventil klasse 800 1/2 tomme | AB2YCG 1PRL8 SV44834SW0043 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "1 903 NOK
SHARPE VENTILER SV44834SW006 Globeventil klasse 800 3/4 tommer | AB2YCH 1PRL9 SV44834SW0063 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "1 723 NOK
SHARPE VENTILER SV44834SW010 Globeventil klasse 800 1 tommer | AB2YCJ 1PRN1 SV44834SW0103 15 / 16 "1"8-7 / 64 "2 766 NOK
SHARPE VENTILER SV44834SW012 Globeventil klasse 800 1-1/4 tommer | AB2YCK 1PRN2 SV44834SW0124 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "4 784 NOK
SHARPE VENTILER SV44834SW020 Globeventil klasse 800 2 tommer | AB2YCM 1PRN4 SV44834SW0206 49 / 64 "2"11-13 / 16 "6 186 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV44834SW014 Globeventilklasse 800 1-1 / 2 tommer
4 234 NOK / enhet