Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANI-LAV N16S reguleringsventil rustfritt stål 1-1/4 tommer | AF8LZN 28DW03

SANI-LAV N16S reguleringsventil rustfritt stål 1-1/4 tomme

På lager
Vare: AF8LZN Modell: N16SKryssreferanse: 28DW03

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
971NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeadapter, fitting
Farge / finishRustfritt stål
Tilkobling3/4 "GHT
MaterialeRustfritt stål
Total høyde1.25 "
Total lengde2.75 "
Samlet bredde1.25 "
typenSlangeadapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)4.76
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481801070

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
SANI-LAV N14 Ikke-svingbar slangeadapter Messing 1-7/8 tommer | AF8LZL 28DW01 N14MessingMessing1.875 "1-11 / 16 "1.875 "331NOK
SANI-LAV N13 Ikke-svingbar slangeadapter Messing 1-1/4 tommer | AF8LZM 28DW02 N13MessingMessing1.25 "1.5 "1.25 "305NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANI-LAV N16S reguleringsventil rustfritt stål 1-1/4 tomme
971NOK / enhet