EDWARDS SIGNALING 100SB serien roterende beacons


filtre
Rørstørrelse: 3 / 4 " , Diameter: 8-1 / 2 " , Innhegning: NEMA 3R , Høyde: 9-1 / 2 " , Lampetype: Forseglet bjelke , Materiale: polykarbonat , Spenning: 120 VAC ved 50/60 Hz
StilModellFARGE
A
100SBC-N5
-
RFQ
B
100SBA-N5
Rav
RFQ
C
100SBB-N5
Blå
RFQ
D
100SBG-N5
Grønn
RFQ

100SB serien roterende beacons

Edwards Signaling 100SB Series roterende beacons er robuste signalenheter som brukes i sikkerhets- og varslingssystemer for klare visuelle indikasjoner. De kommer med dobbeltforseglede strålelamper innelukket i en slitesterk polykarbonatkuppel med høy slagkraft for en full 360-graders rotasjon og beskyttelse mot støv, fuktighet og rusk. Disse beacons har en PVC-belagt base for å motstå korrosjon for lengre levetid. De tilbyr en stillegående beltedrivmekanisme for redusert vedlikehold og jevn rotasjon. Disse roterende beaconene har 3/4 tommers NPT-kanalmontering for enkel integrering i elektriske systemer og monteringskonfigurasjoner. De har et NEMA-type 3R-skap for å tåle utendørsmiljøer og beskytte mot regn, snø og is. Disse beacons har en anbefalt linseorientering for utendørs bruk for å sikre optimal lysspredning og forhindre akkumulering av rusk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?