Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2 Stans og meiselsett med pose 12 stk | AD2KNX 3R074

PROTO J2 Punch Og Meiselsett Med Veske 12 Stk

På lager
Vare: AD2KNX Modell: J2Kryssref.: 3R074
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
1 342 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStans og meiselsett
MaterialeStål
Antall stykker12
Størrelser inkludertCenter Punch-3/8 ", Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 3/16", Start Punch-1/16, 1/8, 3/16 ", Cape Meisel-5/16", Diamond Punktmeisel-3/16 ", kaldmeisel-5/16, 7/16, 1/2"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8206000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Punch Piece Design (1-Piece Design)
    • 3R074 er en foreslått erstatning av 24N067

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertPris
PROTO J3 stanse og meisel med veske 5 stk | AD2KNY 3R077 J3-Herdet stål5Center Punch-3/8", Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", Starting Punch-1/8", Cold Chisel-5/8"552NOK
PROTO J2S2 stanse- og meiselsett, 1-delt design, S2 herdet verktøystål - 12 stk | AE8KDT 6DJY8 J2S24 7/8 "til 6"S2 stål12S2 Center Punch-3/8 ", S2 Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 3/16", S2 Start Punch-1/16, 1/8, 3/16 ", S2 Cape Meisel-7 / 32 ", S2 Diamond Point Meisel-3/16", S2 kaldmeisel-5/16, 7/16, 1/2 "1 465 NOK
PROTO J3S2 Punch And Meisel 3/8-5/8 Inch 5 PC | AE8KDU 6DJY9 J3S24 7/8 "til 6 3/4"S2 stål5S2 Center Punch-3/8", S2 Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", S2 Starting Punch-1/8", S2 Cold Meisel-5/8"608NOK
PROTO J46S2 Stempel/meiselsett S2 3/32 Til 1-3/16 26 Stk | AE8KEB 6DJZ7 J46S24 7/8 "til 10"S2 stål26S2 Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 Start Punch-3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 Cold Meisel-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-3 / 16", S2 Drift Punch- 1/8, 3/16, 1/4 ", S2 Center Punch-3/8, 1/2", S2 Prick Punch-5/16 "4 056 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2 Punch Og Meiselsett Med Veske 12 Stk
1 342 NOK / enhet