Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J46S2 Stempel/meiselsett S2 3/32 Til 1-3/16 26 Stk | AE8KEB 6DJZ7

PROTO J46S2 Stempel/meiselsett S2 3/32 Til 1-3/16 26 stk.

På lager
Vare: AE8KEB Modell: J46S2Kryssref: 6DJZ7 / 3R110
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
4 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStans og meiselsett
Lengde4 7/8 "til 10"
MaterialeS2 herdet verktøystål
Antall stykker26
Størrelser inkludertS2 Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 Start Punch-3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 Cold Meisel-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-3 / 16", S2 Drift Punch- 1/8, 3/16, 1/4 ", S2 Center Punch-3/8, 1/2", S2 Prick Punch-5/16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.798
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8206000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Proto J46S2 punch / meisel sett er egnet for metallbearbeiding layout operasjoner. Disse verktøyene er egnet til å markere kryssende senterlinjer, startpunkter for pilotboring og hullplasseringer for bore- og fabrikasjonsoppgaver.

Egenskaper:

  • Settets stanser og meisler har varmebehandlet S2 stålkonstruksjon for å opprettholde spissstyrken til stansen/meiselen selv etter lang tids bruk.
  • Disse verktøyene har en parabolsk slående ende for å redusere soppdannelse og flising av slag etter slag.
  • Disse stansene og meislene har en slitesterk design i ett stykke med svart oksidfinish for høy slitestyrke mot korrosive miljøer.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan flise metalldeler med Proto meisler?

A. Meiselen brukes med en hammer for å skjære gjennom metalldeler. Dessuten krever skjæring gjennom metalldeler kraftige slag med en metallhammer.

Sp. Hvordan stanse på arbeidsstykker med Proto-stanser?

A. Disse slagene krever tohånds engasjement. Brukeren holder stansen i den ene hånden og hammeren i den andre. Ett lett slag er nok til å slå på overflaten.

Sp. Hvordan stanse på arbeidsstykker med Proto-stanser?

A. Protostanser krever tohåndsbetjening. Brukeren holder stansen i den ene hånden og hammeren i den andre. Ett lett slag er nok til å slå på overflaten.

Sp. Hvordan flise metalldeler med Proto meisler?

A. Et meisel- og hammerarrangement brukes til å skjære gjennom metalldeler. Chipping gjennom metalldeler krever kraftige slag med en metallhammer.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertPris
PROTO J2 Stans og meiselsett med pose 12 stk | AD2KNX 3R074 J2-Herdet stål12Center Punch-3/8 ", Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 3/16", Start Punch-1/16, 1/8, 3/16 ", Cape Meisel-5/16", Diamond Punktmeisel-3/16 ", kaldmeisel-5/16, 7/16, 1/2"1 342 NOK
PROTO J3 stanse og meisel med veske 5 stk | AD2KNY 3R077 J3-Herdet stål5Center Punch-3/8", Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", Starting Punch-1/8", Cold Chisel-5/8"552NOK
PROTO J2S2 stanse- og meiselsett, 1-delt design, S2 herdet verktøystål - 12 stk | AE8KDT 6DJY8 J2S24 7/8 "til 6"S2 stål12S2 Center Punch-3/8 ", S2 Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 3/16", S2 Start Punch-1/16, 1/8, 3/16 ", S2 Cape Meisel-7 / 32 ", S2 Diamond Point Meisel-3/16", S2 kaldmeisel-5/16, 7/16, 1/2 "1 465 NOK
PROTO J3S2 Punch And Meisel 3/8-5/8 Inch 5 PC | AE8KDU 6DJY9 J3S24 7/8 "til 6 3/4"S2 stål5S2 Center Punch-3/8", S2 Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", S2 Starting Punch-1/8", S2 Cold Meisel-5/8"608NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J46S2 Stempel/meiselsett S2 3/32 Til 1-3/16 26 stk.
4 056 NOK / enhet