NORTON ABRASIVES 6 tommers klaffskive, type 29, zirkoniumoxid


filtre
Slipende materiale: Zirkoniumoxid , Slipemiddeltype: Coated , Baksidemateriale: Glassfiber , Baksidevekt: Y , Disk Dia.: 6" , Disktype: Type 29 , Karakter: Grov , Maks. RPM: 10,200 , Monteringsstørrelse: 7 / 8 " , Total platetype: Type 29
StilModellGritPris (eks. mva)
A
66623399193
40201NOK
A
66623399194
60201NOK

6 tommers klaffskive, type 29, zirkoniumoxid

Norton Abrasives klaffskiver har en blanding av keramikk og zirkoniumoksyd aluminiumoksyd slipemidler med et selvslipende korn som passer best for de fleste metalloverflater (rustfritt stål). Disse klaffskivene har en Type 29 omvendt tallerkenform for aggressiv massefjerning. De er videre utstyrt med en trimbar og fleksibel plastbakplate som slites bort etter hvert som klaffskiven sliper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?