A Aktiv overflate: 1 , Aktiveringsfrekvens: 180 1/t , Aktiveringstype: Vilkårlig , Garantert utkoblingsavstand: 18 mm , Garantert bytteavstand: 8 mm , Kabelmateriale: PVC , Kabeltype: LiYY , Kan ikke monteres i flush: Ja , Koffertmateriale: Polybutylentereftalat , Koblingsstørrelse: M12 x 1 , Koblingstype: 8 Pin , Kontakt skjema: OSSD , Kontroll: Noen , Cross-Short Detection: Ja , Nåværende forbruk: 2.75 mA , Grad av forurensning: 2 , Delta Tmax: 0.5 grader C/min. , Edm/Start-inngang: Ja , Festetype: Skru , Fri sone: 50 mm , Sikrings driftsstrøm: 1A , Sikrings driftsstrøm handling: Rask , Maskinvarefeiltoleranse: 1 , Boligdesign: rektangulær , Husmateriale: PBT, PC , Intern elektronisk sikring: Ja , LED display: Tre farget , Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, fast installasjon: 80 grader C , Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, bevegelig: 80 grader C , Maks. Antall sensorer med seriekobling: 30 , Maks. Lagringstemperatur: 70 grader C , Maks. Byttestrøm ved kontrollutgang: 0.05A , Min. Kabeltemp. Rekkevidde, bevegelig: -5 grader C , Min. Kabeltemperaturområde, fast installasjon: -30 grader C , Min. Monteringsavstand: 150 mm , Min. Driftstemperatur: -25 grader C , Min. Lagringstemperatur: -25 grader C , Min. Byttestrøm ved kontrollutgang: 0.4A , Min. Bytteavstand: 0.5 mm , Minimum installasjonsavstand: 150 mm , Minimum installasjonsavstand (mellom to sensorer): 150 mm , Minimum bytteavstand: 0.5 mm , Monteringstype: Skru , Strøm uten belastning: 30 mA , Antall elektroniske kontrollutganger: 1 , Antall elektroniske sikkerhetsutganger: 2 , Antall sikkerhetsinnganger: 2 , Antall tråder: 8 , Overspenning: Kategori II , Polaritetsreverseringsbeskyttelse: Ja , Mulige aktuatorer: 153EBK001 , Strømforbruk: 24W , Strømforbruk per inngang: 275 mA , Nominell impulsmotstandsspenning: 1000V , Nominell isolasjonsspenning: 50V , Nominell driftsspenning: 24V , Nominell bytteavstand: 12 mm , Beredskapsforsinkelse: 1000 ms , Relativ fuktighet: 5% til 85% , Sikker utkoblingsavstand: 18 mm , Sikker bytteavstand: 8 mm , Kortslutningsdeteksjon: Ja , Størrelse: 26 mm x 36 mm x 13 mm , Stabilisert bekken/selv strømforsyning: Påkrevd , Standby-forsinkelse: 1000 ms , Start funksjon: Automatisk , Struktur: To-kanals , Innkoblingsforsinkelse: 75 ms , Byttefrekvens: 3 Hz , Bytteprinsipp: elektronisk , Teknologi: RFID , Moment for festeskruer: 0.7 Nm , Startforsinkelse: 75 ms , Brukskategori: 12-AC/-13-DC , Vibrasjonsmotstand: 10 Hz til 55 Hz , Spenningsfall: 0.75V , Trådtverrsnitt: 0.25 kvm , Wurde Angepasst: 30