Sak | Sensor |
Aktiv overflate | 1 |
Aktiveringsfrekvens | 180 1/t |
Aktiveringstype | Vilkårlig |
Lufttrykk | 860 til 1060 hPa |
Garantert utkoblingsavstand | 18 mm |
Garantert bytteavstand | 8 mm |
Kabelfarge | grå |
Kabellengde | 0.15 m |
Kabelmateriale | PVC |
Kabeltype | LiYY |
Kan ikke monteres flush | Ja |
Kodevariant | Individuelt kodet |
Koblingsstørrelse | M12 x 1 |
Connector Type | 8 Pin |
Kontakt skjema | OSSD |
Kontinuerlig støtmotstand | 10 g/ 16 ms |
Cross-Short Detection | Ja |
Strømforbruk | 2.75 mA |
Grad av forurensning | 2 |
Delta Tmax | 0.5 grader C/min. |
Edm/Start-inngang | Ja |
Free Zone | 50 mm |
Sikrings driftsstrøm | 1A |
Sikring Driftsstrøm Handling | Rask |
Maskinvarefeiltoleranse | 1 |
Boligfarge | Grey, Black |
Boligdesign | rektangulær |
Housing Material | PBT, PC |
hysterese | 2mm |
Intern elektronisk sikring | Ja |
IP Rating | IP67 |
LED display | Tre farget |
Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, fast installasjon | 80 grader C |
Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, Bevegelse | 80 grader C |
Maks. Driftstemperatur | 70 grader C |
Maks. Lagringstemp. | 70 grader C |
Maks. Byttestrøm ved kontrollutgang | 0.05A |
Min. Kabeltemp. Rekkevidde, Bevegelse | -5 grader C |
Min. Kabeltemperaturområde, fast installasjon | -30 grader C |
Min. Driftstemperatur | -25 grader C |
Min. Lagringstemp. | -25 grader C |
Min. Byttestrøm ved kontrollutgang | 0.4A |
Minimum installasjonsavstand | 150 mm |
Minimum koblingsavstand | 0.5 mm |
Monteringstype | Skru |
Strøm uten belastning | 30 mA |
Antall elektroniske kontrollutganger | 1 |
Antall elektroniske sikkerhetsutganger | 2 |
Antall sikkerhetsinnganger | 2 |
Antall tråder | 8 |
Overspenning | Kategori II |
Polaritetsreverseringsbeskyttelse | Ja |
Mulige aktuatorer | 153EBK001 |
Strømforbruk | 24W |
Nominell impulsmotstandsspenning | 1000V |
Nominell isolasjonsspenning | 50V |
Nominell driftsspenning | 24V |
Nominell bytteavstand | 12 mm |
Beredskapsforsinkelse | 1000 ms |
Relativ luftfuktighet | 5% til 85% |
Gjentatt nøyaktighet | Mindre enn 0.5 mm |
Shock Resistance | 30 g/ 11 ms |
Kortslutningsdeteksjon | Ja |
Størrelse | 26 mm x 36 mm x 13 mm |
Stabilisert bekken/Selv strømforsyning | Påkrevd |
Start funksjon | Automatisk |
Bytte frekvens | 3 Hz |
Bytteprinsipp | elektronisk |
Teknologi | RFID |
Moment for festeskruer | 0.7 Nm |
Slå-på-forsinkelse | 75 ms |
Utnyttelseskategori | 12-AC/-13-DC |
Vibrasjonsmotstand | 10 Hz til 55 Hz |
Spenningsfall | 0.75V |
Tverrsnitt av tråd | 0.25 kvm |
Wurde Angepasst | 30 |